日本メカケミカル
メカクールカットSD-7A
抜群の潤滑性と冷却効果により作業の高速化を可能。防錆力に優れた水溶性研削剤
用途
研削加工一般
動粘度(mm
2
/s)
5.9(15℃)
pH
9.7(原液)
成分
潤滑剤、防錆剤、抗菌剤、他
容量(L)
20
外観
淡黄色透明液体
危険物の類別
非危険物
比重(at15℃)
1.06(原液)
表面張力(mN/m)
42(50倍液)
摩擦係数
0.11(50倍液)
耐荷重(kg/cm
2
)
17(30倍液)
内容量
1個(20L)
注意
※高温や直射日光を避け、換気のよい冷暗所に保管して下さい。また、使用後は密封保管して下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15472618
E-K026-20L
20
¥
26,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください