メカクールカットHM-3

メカクールカットHM-3 - 日本メカケミカル

超硬合金の研削加工に最適な水溶性研削剤

用途超硬合金、セラミック、非鉄金属の研削加工動粘度(mm2/s)6(15℃)pH9.1(原液/20℃)成分特殊防錆剤、他容量(L)20外観淡黄色透明液体危険物の類別非危険物比重(at15℃)1.05(原液)表面張力(mN/m)46(50倍液)摩擦係数0.14(50倍液)耐荷重(kg/cm2)7(30倍液)内容量1個(20L)
注意
※一般の研削油剤と混合すると液の安定性、特性を損なう恐れがある為、他液との混合使用液は避けて下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15472627E-K020-20L20
29,400
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする