日本メカケミカル
セラファインW-200
砥粒沈降性に優れ、抑泡型の潤滑油剤
用途
セラミックの微細、研削加工
成分
特殊防錆剤、他
容量(L)
20
pH
9.2(原液)
外観
淡黄色透明液体
動粘度(mm
2
/s)
3.3(15℃)
危険物の類別
非危険物
比重(at15℃)
1.04(原液)
表面張力(mN/m)
51(50倍液)
摩擦係数
0.18(50倍液)
耐荷重(kg/cm
2
)
4.5(30倍液)
内容量
1個(20L)
注意
※一般の研削油剤と混合すると液の安定性、特性を損なう恐れがある為、他液との混合使用液は避けて下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15472636
E-K014-20L
¥
31,900
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください