日本メカケミカル
メカスーパータップ
ステンレスのタップ等に対応できる潤滑強化タイプの油性切削剤
用途
普通鋼、難削材、非鉄材料のドリル、タップ、旋盤、中ぐり、フライス加工などの切削加工
成分
鉱物油、植物油、極圧添加剤(硫黄)
引火点(℃)
150
外観
黄褐色透明液体
危険等級
Ⅲ
動粘度(mm
2
/s)
71(40℃)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
比重(at15℃)
0.96(原液)
摩擦係数
0.12
耐荷重(kg/cm
2
)
8.5(原液)
危険物の性状
非水溶性
注意
※銅系ワークをそのまま長時間放置すると変色する恐れがあるので、早めに脱脂して下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15472645
E-Z015-4L
1個(4L)
4000mL
¥
16,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
15472654
E-Z015-18L
1個(18L)
18000mL
¥
53,300
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
15472670
E-G010-1P
1本(420mL)
140mL
¥
3,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
15472679
E-G010-6P
1セット(420mL×6本)
840mL
¥
14,700
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください