日本メカケミカル
メカエコタップⅡ
加工時の悪臭発生がほとんどなく、作業環境に優しいタップドリル加工用切削油剤
用途
普通鋼、難削材、非鉄材料のドリル、タップ、旋盤、中ぐり、フライス加工などの切削加工
成分
植物油脂
引火点(℃)
300
外観
淡黄色透明液体
動粘度(mm
2
/s)
41(40℃)
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
比重(at15℃)
0.92(原液)
摩擦係数
0.1
耐荷重(kg/cm
2
)
6(原液)
注意
※高温や直射日光を避け、換気のよい冷暗所に保管して下さい。また、使用後は密封保管して下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15472688
E-Z014-4L
1個(4L)
¥
13,300
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
15472697
E-Z014-18L
1個(18L)
¥
47,300
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
15472706
E-G009-1P
1本(420mL)
¥
2,700
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
15472715
E-G009-6P
1セット(420mL×6本)
¥
12,100
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください