日本メカケミカル
メカタップジェル
液ダレしにくいため刃先、下穴にしっかり付着し加工性を向上できるジェルタイプ切削油剤
用途
普通鋼、ステンレス、アルミ系材料のドリル、タップなどの切削加工
成分
鉱物油、植物油、極圧添加剤(硫黄) 他
比重
0.94(60℃)
引火点(℃)
158
外観
淡褐色透明ゲル
動粘度(mm
2
/s)
3600(40℃)
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
摩擦係数
0.13
耐荷重(kg/cm
2
)
11.5
内容量
1缶(1kg)
注意
※銅系ワークをそのまま長時間放置すると変色する恐れがあるので、早めに脱脂して下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15472767
E-Z021-1kg
¥
7,300
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ジェル状油性切削剤 メカタップジェル 使用方法・特長
参考になった