曜日別特売

メカスーパークリーナー

メカスーパークリーナー - 日本メカケミカルメカスーパークリーナー - 日本メカケミカルメカスーパークリーナー - 日本メカケミカル

強力な脱脂洗浄力でグリース、ワックス、機械油等の頑固な汚れを速やかに除去

用途工場の機械類、工具部品などのグリース、油汚れなどの洗浄成分界面活性剤、ビルダー、染料、その他pH13.4(原液)外観淡緑色透明液体動粘度(mm2/s)3.2(原液/15℃)危険物の類別非危険物比重(at15℃)1.04(原液)表面張力(mN/m)36(5%溶液)
注意
※非鉄金属の使用は避けて下さい
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15472810C-A038-5L1個(5L)5
8,300
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
15472819C-A038-10L1個(10L)10
14,700
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
15472828C-A038-18L1個(18L)18
23,000
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする