日本メカケミカル
メカPMクリーナー
弱アルカリ性でアルミニウム製品の脱脂洗浄にも使用可能な洗浄剤
用途
プラントメンテナンス、部品、ワークの脱脂洗浄
成分
界面活性剤、防錆剤、ビルダー、その他
pH
8.5(原液/20℃)
外観
無色透明液体
動粘度(mm
2
/s)
6.4(原液/15℃)
危険物の類別
非危険物
比重(at15℃)
1.03(原液)
表面張力(mN/m)
32(5%溶液)
注意
※塗装面に使用する場合は、あらかじめ試験をしてからご使用下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15472855
C-A025-5L
1個(5L)
5
¥
8,400
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
3日以内出荷
返品不可
15472864
C-A025-18L
1個(18L)
18
¥
22,900
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください