日本メカケミカル
メカソルベント#500
強力な脱脂洗浄力でプレス油、防錆油などの油汚れ除去に最適
用途
金属部品、製品の油汚れ、油性マーカー、塗料、青ニスなどの脱脂洗浄
成分
アルコール系溶剤、炭化水素、その他
容量(L)
18
引火点(℃)
14
外観
無色透明液体
危険等級
Ⅱ
動粘度(mm
2
/s)
2.1(15℃)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
18000mL
比重(at15℃)
0.78
危険物の性状
非水溶性
内容量
1個(18L)
注意
※引火性がありますので、火気のある所では絶対に使用しないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15472916
C-Z001-18L
¥
17,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください