日本メカケミカル
メカCS-40
樹脂への影響が少ない油性脱脂洗浄剤
用途
金属製品、プラスチック部品などの油汚れ除去
成分
炭化水素、その他
容量(L)
18
引火点(℃)
40
外観
無色透明液体
危険等級
Ⅲ
動粘度(mm
2
/s)
2.1(15℃)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
18000mL
比重(at15℃)
0.77
危険物の性状
非水溶性
内容量
1個(18L)
注意
※引火性がありますので、火気のある所では絶対に使用しないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15472925
C-Z006-18L
¥
22,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください