日本メカケミカル
メカヒビター#31
浸透潤滑性に優れ、べとつきがない水溶性防錆剤
用途
鉄鋼の加工工程における一時防錆
成分
特殊アニオン系有機化合物
pH
8.3(原液/20℃)
外観
淡黄色透明液体
動粘度(mm
2
/s)
4.0(原液/15℃)
危険物の類別
非危険物
比重(at15℃)
1.07(原液)
表面張力(mN/m)
64(5%溶液)
注意
※高温や直射日光を避け、換気のよい冷暗所に保管して下さい。また、使用後は密封保管して下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15473029
B-A019-5L
1個(5L)
5
¥
12,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
15473038
B-A019-10L
1個(10L)
10
¥
18,400
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
15473047
B-A019-18L
1個(18L)
18
¥
29,800
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください