日本メカケミカル
CP-10
強力な水置換性を有し、耐油焼け性にも優れべたつきがない屋内用防錆剤
用途
鉄系ワークの屋内防錆
成分
炭化水素、防錆添加剤 他
引火点(℃)
51
外観
淡黄褐色液体
危険等級
Ⅲ
動粘度(mm
2
/s)
2.7(40℃)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
比重(at15℃)
0.81
危険物の性状
非水溶性
注意
※非鉄金属に対して、変色や腐食などの悪影響を及ぼす可能性がございますので、ワーク材の切れ端などであらかじめご確認の上、ご使用下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15473108
B-Z071-4L
1個(4L)
4
4000mL
¥
10,000
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
3日以内出荷
返品不可
15473117
B-Z071-18L
1個(18L)
18
18000mL
¥
34,200
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください