日本メカケミカル
メカソルベント#300
銅系材料の水溶性切削加工後の洗浄に最適な洗浄剤
用途
加工後のワークに付着する水溶性加液の洗浄
成分
アルコール、炭化水素、グリコールエーテル
容量(L)
18
引火点(℃)
4
外観
無色透明液体
危険等級
Ⅱ
動粘度(mm
2
/s)
1.4(15℃)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
18000mL
比重(at15℃)
0.78
危険物の性状
非水溶性
内容量
1個(18L)
注意
※引火性がありますので、火気のある所では絶対に使用しないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15473160
C-Z022-18L
¥
22,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください