曜日別特売

メカソルベント#700

メカソルベント#700 - 日本メカケミカル

加工後のワークに付着する水溶性、油性加工液を洗浄できます

用途加工後のワークに付着する水溶性、油性加工液の洗浄。水溶性プレス金型のメンテナンス洗浄。成分グリコールエーテル、炭化水素容量(L)18引火点(℃)31外観無色透明液体危険等級動粘度(mm2/s)2.0(15℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量18000mL比重(at15℃)0.84危険物の性状非水溶性内容量1個(18L)
注意
※引火性がありますので、火気のある所では絶対に使用しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15473169C-Z021-18L
28,100
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする