55cm手開き テフロン加工 無地

55cm手開き テフロン加工 無地 スギハラ 55cm手開き テフロン加工 無地 スギハラ 55cm手開き テフロン加工 無地 スギハラ 55cm手開き テフロン加工 無地 スギハラ 55cm手開き テフロン加工 無地 スギハラ 55cm手開き テフロン加工 無地 スギハラ 55cm手開き テフロン加工 無地 スギハラ 55cm手開き テフロン加工 無地 スギハラ

10色展開のカラフルな16本骨傘。生地にテフロン加工を施し汚れに強く防水効果も抜群です。和柄の雰囲気のある16本骨をカラフルにすることでいろいろな世代の方にお求め頂いています。16本の骨をグラスファイバーにする事で軽量を実現し16本骨傘のデメリットであった重さを軽減しました。

仕様手動式 材質生地ポリエステル、親骨グラスファイバー、手元:合板 全長(mm)785 質量(g)380 本体寸法(mm)550 内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
お気に入りに追加
10件中 1~10件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
WT55011 15473257
WT55011 15473257
15473257 WT55011 ターコイズ
オープン
1,598
1,758 (税込)
9日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
WT55011 15473266
WT55011 15473266
15473266 WT55011 ネイビー
オープン
1,498
1,648 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
WT55011 15473284
WT55011 15473284
15473284 WT55011 ブラック
オープン
1,498
1,648 (税込)
9日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
WT55011 15473300
WT55011 15473300
15473300 WT55011 パープル
オープン
1,598
1,758 (税込)
9日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
WT55011 15473309
WT55011 15473309
15473309 WT55011 サックス
オープン
1,598
1,758 (税込)
9日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
WT55011 15473318
WT55011 15473318
15473318 WT55011 オレンジ
オープン
1,598
1,758 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
WT55011 15473327
WT55011 15473327
15473327 WT55011 レッド
オープン
1,598
1,758 (税込)
9日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
WT55011 15473336
WT55011 15473336
15473336 WT55011 ハナコン
オープン
1,598
1,758 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
WT55011 15473354
WT55011 15473354
15473354 WT55011 ピンク
オープン
1,598
1,758 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15473275 WT55011 カーキ
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする