旭エンジニアリング
油圧作動油添加剤
シール、Oリングを更生し、油漏れを防止しポンプ寿命を延長します。
摩耗、摩擦を減少させ錆と腐食を防止します。
キャビテーションやスポンジ状操作を防ぎます。
使用方法
石油系油圧作動油のみに良く混ざる様に作動中に5%添加して下さい。
粒度
14.88(cst/40℃)
比重
0.93(15.6℃)
引火点(℃)
138
臭気
特有
外観
淡褐色液体
内容量(kg)
3.8
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
3800mL
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
水溶性
内容量
1缶(3.8kg)
注意
※自動車のブレーキ油には使用出来ません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15474876
HSC GL
¥
44,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください