Like-it メディアケースCD/DVD

Like-it メディアケースCD/DVD 吉川国工業所

CDやDVDをホコリから守る、ロック式のフタ付きメディアケース。記録用のCD-Rが約58枚、市販のDVDが約20巻収納可能。
可動式のパーティションが1枚付き。
日本製。

付属品パーテーション 1枚 材質ポリプロピレン ホワイト 質量(g)475 収納枚数約58 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17.2×35.3×20.3 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.8×30.1×19.5 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
15475795 MX-24
オープン
769
846 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メディア収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする