2PORT AC CHARGER
スマートIC搭載でスマホ機種に合わせて最適な充電が可能。お手持ちのケーブルを使用して、iPhoneやスマートフォンを2台同時に充電可能なコンセントタイプの充電器。コンセントに設置の際、隣のコンセントに干渉しにくいキューブ型。軽くて重さが気にならず、持ち運びに便利な小型軽量設計。
材質ABS
色ホワイト
質量(g)42
ポート数2
出力5.0V/2.4A(合計最大出力)、USB-A×2
入力AC100V~240V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3.5×4×3.5
内容量1個