ホットプレートグランデサイズ

ホットプレートグランデサイズ BRUNO(ブルーノ) ホットプレートグランデサイズ BRUNO(ブルーノ) ホットプレートグランデサイズ BRUNO(ブルーノ) ホットプレートグランデサイズ BRUNO(ブルーノ) ホットプレートグランデサイズ BRUNO(ブルーノ) ホットプレートグランデサイズ BRUNO(ブルーノ)

毎日のお料理~おうちパーティまで様々なシーンで活躍する食卓の主役が、4~5人で愉しめるグランデサイズに。鋳物ホーロー鍋をイメージしたデザインはテーブルウェアのように食卓を彩ります。

付属品平面プレート、たこ焼きプレート、マグネット式脱着電源コード 質量(kg)約3.2 電源(V)AC100 コード長さ(m)約1.8 定格消費電力(W)1200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×280×155 機能プレート取り替え式、温度調節(65℃~250℃)、安全装置(サーモスタット/温度ヒューズ) 温度調節範囲(℃)65~250 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
BOE026-RD 15485464
BOE026-RD 15485464
15485464 BOE026-RD レッド
オープン
17,000
18,700 (税込)
5日以内出荷

返品不可
BOE026-WH 15485480
BOE026-WH 15485480
15485480 BOE026-WH ホワイト
オープン
17,000
18,700 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする