オーブントースター

オーブントースター BRUNO(ブルーノ) オーブントースター BRUNO(ブルーノ) オーブントースター BRUNO(ブルーノ) オーブントースター BRUNO(ブルーノ) オーブントースター BRUNO(ブルーノ)

コンパクトでシンプルなシルエットながら、食パンが2枚横に並ぶ広々サイズのトースター。
上下に1本ずつ設置されたパワフルなヒーターは、上下別々にON/OFF切り替えができて、使い勝手抜群。

付属品ベイキングトレイ、パンくずトレイ 質量(kg)約3.2 電源AC100V コード長さ(m)約1 定格消費電力(W)1000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×265×225 機能15分計タイマー、上下ヒーターON/OFF切り替え、焼き網取りはずし可 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
BOE052-RD 15485516
BOE052-RD 15485516
15485516 BOE052-RD レッド
オープン
7,500
8,250 (税込)
5日以内出荷

返品不可
BOE052-WGY 15485525
BOE052-WGY 15485525
15485525 BOE052-WGY ウォームグレー
オープン
7,500
8,250 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする