VENTION
HDMIケーブル 90度
端子が90度なので機器を壁際に設置しやすいHDMIケーブル。ケーブルを曲げる必要がないので断線を予防します。
4Kウルトラ高精細度ビデオ対応。
仕様
コンダクター:錫引き銅コア
色
ブラック
AWG
30AWG
プラグ
金メッキ
解像度
4K@60Hz
保証期間
1年
ケーブル外径(Φmm)
7.4
シールド
アルミホイル+メッシュ
インターフェイス
HDMI2.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル種類
スタンダード
材質(シェル)
PVC
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15510944
AA-9538
1
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15510960
AA-0157
2
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15510969
AA-0164
3
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください