19型バッテリー内蔵ポータブルテレビ
テレビをどこでも楽しめる!バッテリー内蔵のポータブルテレビ
ワンセグ/フルセグを電波状況に応じて自動切替
軽量2050g&厚み35mmで持ち運びラクラク
HDMI搭載、SwitchやChromecast、Fire TV Stickなどと接続できる。※メーカー検証による(ご使用メディアサービスとの互換性はお客様にてご確認ください)
ACアダプタ/シガーアダプタ/内蔵バッテリーの3電源対応、部屋でも車内でもアウトドアでも楽しめる
ノートPCとつないでデュアルモニターにもできる
付属品専用リモコン(テスト用電池CR2025取り付け済)、専用ACアダプタ(約140cm)、専用シガーアダプタ(約140cm)、専用AVケーブル(約110cm)、専用ロッドアンテナ(約300cm)、mini B-CASカード、専用キャリングバッグ、取扱説明書、保証書
質量(g)約2050
消費電力(W)最大30(満充電待機時1W未満)
電源(ACアダプタ)入力:AC100V 50/60Hz、出力:DC12V/2.5A、(シガーアダプタ)入力:DC12V/2A、出力:DC12V/2A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×35×300
保証期間1年間
充電時間(時間)約5
スピーカー3W+3W
端子アンテナ入力端子(F型)×1、AV入力端子×1、USBポート×2(録画用×1/データ再生用×1)、HDMI入力端子×1、B-CASカードソケット (mini B-CASカード用) ×1、ヘッドホン用3.5mm音声出力端子×1、電源入力端子×1
画面サイズ19V型
画素数1440×900(水平×垂直)
受信チャンネル(ch)地上デジタル放送 /ワンセグ放送 UHF(13~62ch)
再生可能ファイル形式動画:MPEG1 / MPEG2 / MPEG4、音楽:MP3 / WAVE / FLAC / Ogg Vorbis、画像:JPEG / PNG / BMP、文書:TXT
アスペクト比16:10
再生時間(時間)バッテリー:約1.5(テレビモード)
発売年2022年
内容量1台