販売価格(税別)¥1,183~ 6日出荷 6日出荷とは 設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。 イノベックス(旧:ダイオ化成) 【オーダー】ダイオネット カラミ織 シルバーグレー ※遮光率30?35% メーカー直送返品不可代引不可特別運賃 【オーダー】ダイオネット カラミ織 シルバーグレー (0件のレビュー) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る 印刷用ページ カラミ織の遮光ネットは、目ずれ、ほつれに強いタイプです。 軽く、かさばらない上に延び縮みがなく常に均一は遮光率を得られます。 もっともベーシックな商品で、各種植物の育成・栽培時に広く活躍します。 遮光に加えて遮熱性が必要な場合、SG(シルバーグレー)タイプをご利用ください。 注文コード15539967 用途軟弱野菜、果菜類、イチゴの遮光 材質ポリエチレン 色シルバーグレー 幅(cm)200 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工 内容量1巻 注意 納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。 ※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※個人宅への配送は出来ません。 ※お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。 読込中… 特別運賃 地域 単位 配送費 全国 1 ¥ 1,600 / 税込 ¥ 1,760 北海道地方 1 ¥ 1,600 / 税込 ¥ 1,760 沖縄地方 1 お送りできません 離島 1 お送りできません 農業・園芸資材 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ゴーヤネット18cm角目 TAKAGI(高儀) 税込¥438~ ¥398~ ぺったんこ(ベージュ) アンテック 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ ぺったんこ(黒) アンテック 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ ユーピロンベース クリア フジナガ 税込¥3,850 ¥3,500 バスケットへ ユーピロンベース 黒 フジナガ 税込¥3,850 ¥3,500 バスケットへ 防草シート用補修テープ (手切タイプ) エスコ 税込¥1,018 ¥925 バスケットへ ターピー 果物用色付促進反射シート(有孔) 萩原工業 税込¥3,078~ ¥2,798~ ぽんぽんカッター 豊稔企販 税込¥8,028~ ¥7,298~ 植樹ニューマットC-4 谷口産業 税込¥39,578~ ¥35,980~ 超高耐久防草シート アイネット 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ 高密度防草シート アイネット 税込¥3,958~ ¥3,598~ シートクリップ アイモニカ 税込¥461 ¥419 バスケットへ 緑化マルチフェルトVer.600 小泉製麻 税込¥24,178~ ¥21,980~ 園芸用防草シート アストロ 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ 防草シート アストロ 税込¥780 ¥709 バスケットへ 家庭菜園・園芸用 不織布シート アストロ 税込¥582 ¥529 バスケットへ プラスチック止杭25型 萩原工業 税込¥28,578 ¥25,980 バスケットへ 塩ビ製ホースニップルネジ付 東栄管機 税込¥109~ ¥99~ タンレツ君(ホース・キャプタイヤ吊具) FSC藤原産業 税込¥3,518 ¥3,198 大口径型オールステンレス蛇腹ホースリール 15m ハタヤリミテッド 税込¥43,978 ¥39,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ農業資材・園芸用品農業・園芸資材ネット・シート・マルチネット遮光ネット 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 シェアする 現在の設定情報を含んだURLをコピーできます。 下記テキストボックスの内容を全て選択してコピー(Ctrl+C)してください。 コピーしたURLをメールで送れば、同僚や依頼者が正しく内容を確認できます。 そのほか申請書や稟議書にも。ぜひご活用ください。 マイページ 最近見た商品