(4件のレビュー)

【モリドライブの業務用オイル!!農業・商用・運送軽トラック】《特殊モリブデン配合》
『モリドライブ軽トラ専用』は、重たい荷物を載せて走る車のために企画・開発したエンジンオイルです。
農道をよく走る農業用車も、高速道路をよく走る商用車・貨物車も、毎日過酷な環境で頑張る軽トラだからこそ、保護性能の高いオイルでエンジンをしっかり守る必要があります。
普通車にもご使用いただけます。
発進・加速・登坂性能アップ!
中低速域のトルクアップ!
エンジン音が静かに!
エンジン長持ち!

容量(L)20粘度5W-30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20000mLAPISN/CF相当ベースオイル全合成油危険物の性状非水溶性内容量1缶(20L)
注意
※2輪車には使用できません。
※使用上の注意をよく読んでお使いください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15541489-
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-06
用途: 所有する車のエンジンオイル交換に使用
ほしまる商会

有機モリブデンが配合されていて、軽トラックだけでなく、我が家の乗用車など、すべての車で使っています、以前はオイル添加剤でモリブデンなどを添加していましたが、このオイルは既に配合されていて、とても経済的で、リピート購入しています。

2025-05-27
用途: 仕事用軽バンオイル交換
医療・福祉・介護関連業

このオイルにしてからエンジン音が滑らかになった気がします。

対象商品 : 15541489
2024-08-08
用途: 所有する車のオイル交換
卸売・小売業

軽車両を2台所有していてそれのオイル交換に使用しています。
2台とも大変調子がいいです。

対象商品 : 15541489
2024-07-30
用途: 自家用車のエンジンオイルとして
不動産業

所有車はターボ車の為、オイル交換が短期間と必須だったが、手元にオイルが有る事により、コスト削減で交換が可能となり、重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする