真空断熱2ウェイボトル

真空断熱2ウェイボトル THERMOS(サーモス) 真空断熱2ウェイボトル THERMOS(サーモス) 真空断熱2ウェイボトル THERMOS(サーモス) 真空断熱2ウェイボトル THERMOS(サーモス) 真空断熱2ウェイボトル THERMOS(サーモス) 真空断熱2ウェイボトル THERMOS(サーモス) 真空断熱2ウェイボトル THERMOS(サーモス) 真空断熱2ウェイボトル THERMOS(サーモス)

キャップを付け替えてアイスでもホットでも使える便利な2wayボトル。
直接飲めるスポーツボトル用キャップには飲み物の流れをよくする空気穴を設け、飲み口をくわえてもゴクゴク飲むことができます。
温かい飲み物でも使えるコップの中栓は注ぎやすく洗いやすい衛生的なフルオープンタイプです。
お子様が持って楽しくなるカラフルなデザイン、飲むたびにときめくキラキラボタン、肩に優しいショルダーパット付ストラップ付ハンディポーチは取り外して手洗いも可能です。本体にもポーチにもお名前スペースを設けています。
スポーツドリングOK。

エコマーク認定認定 中栓FJJ中栓 RoHS指令(10物質対応)対応 口径(Φcm)約4.4 エコマーク認定番号10 146 009 内容量1個
注意
※温めたスポーツドリンクは入れないでください。
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
本体質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
FJJ-601WF BLWH 15541288
FJJ-601WF BLWH 15541288
15541288 FJJ-601WF BLWH ブルーホワイト 中栓:0.6/キャップユニット:0.63 0.4 中栓:8×9.5×21.5/キャップユニット:8×8.5×21.5 72以上(6時間)
オープン
3,798
4,178 (税込)
6日以内出荷
FJJ-801WF BK-BL 15541297
FJJ-801WF BK-BL 15541297
15541297 FJJ-801WF BK-BL ブラックブルー 中栓:0.8/キャップユニット:0.83 0.4 中栓:8.5×10×24/キャップユニット:8.5×8.5×24.5 72以上(6時間)
オープン
3,998
4,398 (税込)
6日以内出荷
FJJ-801WF NVPL 15541315
FJJ-801WF NVPL 15541315
15541315 FJJ-801WF NVPL ネイビーパープル 中栓:0.8/キャップユニット:0.84 0.4 中栓:8.5×10×24/キャップユニット:8.5×8.5×24.5 72以上(6時間)
オープン
3,998
4,398 (税込)
6日以内出荷
FJJ-1001WF BKAQ 15541324
FJJ-1001WF BKAQ 15541324
15541324 FJJ-1001WF BKAQ ブラックアクア 中栓:1.0/キャップユニット:1.03 0.5 中栓:8.5×10×28.5/キャップユニット:8.5×8.5×28.5 76以上(6時間)
オープン
4,498
4,948 (税込)
6日以内出荷
15541306 FJJ-801WF BLP ブルーピンク 中栓:0.8/キャップユニット:0.83 0.4 中栓:8.5×10×24/キャップユニット:8.5×8.5×24.5 72以上(6時間)
オープン
 
 
取扱い終了
15541279 FJJ-601WF PKW ピンクホワイト 中栓:0.6/キャップユニット:0.63 0.4 中栓:8×9.5×21.5/キャップユニット:8×8.5×21.5 72以上(6時間)
オープン
 
 
取扱い終了
15541340 FJJ-1001WF GYP グレーピンク 中栓:1.0/キャップユニット:1.03 0.5 中栓:8.5×10×28.5/キャップユニット:8.5×8.5×28.5 76以上(6時間)
オープン
 
 
取扱い終了
15541349 FJJ-1001WF NVGR ネイビーグリーン 中栓:1.0/キャップユニット:1.03 0.5 中栓:8.5×10×28.5/キャップユニット:8.5×8.5×28.5 76以上(6時間)
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
15541306 FJJ-801WF BLP 12429990 FJJ-802WF FJJ-802WF 真空断熱2ウェイボトル THERMOS(サーモス) 12429990 真空断熱2ウェイボトル THERMOS(サーモス) 1本 4,298 税込4,728 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする