真空断熱2ウェイボトル
大好きなキャラクターといつでも一緒、ミッフィーデザインの2way真空断熱ボトルです。
キャップを付け替えてアイスでもホットでも使える用途の広い水筒です。
片手で簡単にオープンできるキャップユニットはフタを開けた時の飲み口の水滴飛び散り防止構造搭載で安心してお子様に持っていただけます。
温かい飲み物でも使えるコップの中栓は注ぎやすく洗いやすい衛生的なフルオープンタイプです。
お子様が持って楽しくなるカラフルなデザイン、飲むたびにときめくキラキラボタン、肩に優しいショルダーパット付ストラップ付ハンディポーチは取り外して手洗いも可能です。本体にもポーチにもお名前スペースを設けています。
色オレンジ(ミッフィー)
容量(L)中栓:0.6/キャップユニット:0.64
エコマーク認定認定
本体質量(kg)0.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)中栓:8×9.5×21.5/キャップユニット:8×8.5×21.5
中栓FHO中栓
RoHS指令(10物質対応)対応
保温効力(℃)72以上(6時間)
保冷効力(℃)9以下(6時間)
口径(Φcm)約4.4
エコマーク認定番号10 146 009
内容量1個