SUNNYLIFE(サニーライフ)
エコライトバッグ
ベストセラーの万能トートが更に便利になって登場しました。
持ち手の強度が2倍にパワーアップしたから荷物をたくさん詰め込んでも大丈夫です。
防水機能付きなのでビーチにもレジャーにも大活躍します。
仕様
ペットボトルからのリサイクル商品
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
0.79
耐荷重(kg)
7
機能
防水
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
70×25×40
内容量
1個
注意
※ハンドメイド商品、輸入雑貨品、およびアンティーク調仕上品については、その味わいや風合いを楽しむ商品特性上、若干のキズや汚れなども商品の製造工程および品質上の「仕様」と考えられます。
※ハンドメイド商品の現品サイズはその製造工程によりご購入時の商品ページに記載のサイズ表記と若干の誤差が生じる場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18524006
CXB645553
インディゴ
¥
4,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
10日以内出荷
返品不可
18523997
CXB645552
メタリックシルバー
¥
4,700
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください