曜日別特売

キャリーオールバッグ

キャリーオールバッグ - SUNNYLIFE(サニーライフ)キャリーオールバッグ - SUNNYLIFE(サニーライフ)キャリーオールバッグ - SUNNYLIFE(サニーライフ)キャリーオールバッグ - SUNNYLIFE(サニーライフ)キャリーオールバッグ - SUNNYLIFE(サニーライフ)キャリーオールバッグ - SUNNYLIFE(サニーライフ)キャリーオールバッグ - SUNNYLIFE(サニーライフ)キャリーオールバッグ - SUNNYLIFE(サニーライフ)

大容量の防水ビーチバッグ。
軽くて耐久性があり、夏らしい爽やかなカラーとデザインが魅力的!
同じデザインの小さなポーチが付属しており、鍵やアクセサリーをいれるのにもぴったりです。
自分らしくアレンジして、夏のファッションアイテムとして取り入れてみてはいかがでしょうか。

材質ポリプロピレン夏らしい爽やかなデザイン耐荷重(kg)7機能防水内容量1個
注意
※ハンドメイド商品、輸入雑貨品、およびアンティーク調仕上品については、その味わいや風合いを楽しむ商品特性上、若干のキズや汚れなども商品の製造工程および品質上の「仕様」と考えられます。
※ハンドメイド商品の現品サイズはその製造工程によりご購入時の商品ページに記載のサイズ表記と若干の誤差が生じる場合があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18524024CXB6466220.870×22×52
4,000
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
18524040CXB6466230.971×22×52
4,000
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
18524049CXB6466240.172×22×52
4,000
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする