曜日別特売

キャンバスドリンクバッグ

キャンバスドリンクバッグ - SUNNYLIFE(サニーライフ)キャンバスドリンクバッグ - SUNNYLIFE(サニーライフ)キャンバスドリンクバッグ - SUNNYLIFE(サニーライフ)キャンバスドリンクバッグ - SUNNYLIFE(サニーライフ)キャンバスドリンクバッグ - SUNNYLIFE(サニーライフ)キャンバスドリンクバッグ - SUNNYLIFE(サニーライフ)

オーストラリア発のサニーライフは、夏の生活(SUNNYLIFE)からインスパイアされた、ビーチガール達のための雑貨ブランドです。
海やプールで友達や家族と「思いっきりはしゃぎたい」そんな時にぴったりのかわいいビーチグッズです。
ワインが2本入る8Lの容量のクーラーバックで、保冷機能は4時間持続します。
取り外し可能なショルダーストラップ付きで、持ち運びも簡単です。
普段のお出掛けもよりオシャレに演出してみてはいかがでしょうか。

仕様仕切りの取り外し可能材質綿、アルミ、PET質量(kg)0.7容量(L)8機能保冷寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×11×35内容量1個
注意
※ハンドメイド商品、輸入雑貨品、およびアンティーク調仕上品については、その味わいや風合いを楽しむ商品特性上、若干のキズや汚れなども商品の製造工程および品質上の「仕様」と考えられます。
※ハンドメイド商品の現品サイズはその製造工程によりご購入時の商品ページに記載のサイズ表記と若干の誤差が生じる場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18524076CXB646630チェック
6,200
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
18524085CXB646631テラコッタ
6,200
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする