コジット コジットの 防災用品 コジットの 避難用品 コジットの その他避難用品 小さく保存!たためるウォーターバッグ5L・7L 小さく保存!たためるウォーターバッグ5L・7L 注文コード 断水などの非常時に。便利な折りたためるウォーターバッグ セット内容5L、7L×各1枚 材質(本体)ポリエチレン、ポリアミド、ポリエチレンテレフタラート、(キャップ・ノズル)ポリエチレン 寸法(mm)5L:290×380×マチ135、7L:320×420×マチ160 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 - 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 15547649 - ¥980 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 避難用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity MOSHISONA防水deリュック ボウエキ(BOUEKI) 税込¥5,058 ¥4,598 バスケットへ ターポリンエマージェンシーリュック ボウエキ(BOUEKI) 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ 防水deリュック25点 防災用セット ボウエキ(BOUEKI) 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ ソナえーる防災セット エピオス 税込¥1,208~ ¥1,098~ 防水deリュック15点 防災用セット ボウエキ(BOUEKI) 税込¥7,698 ¥6,998 バスケットへ アルミ転写毛布(10枚セット) エピオス 税込¥37,378 ¥33,980 バスケットへ ACTY 防災リュック 25点セット 避難グッズ 非常用 大容量 保冷保温素材 アクティー 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ ACTY 防災リュック 37点セット 避難グッズ 非常用 大容量 保冷保温素材 アクティー 税込¥10,558 ¥9,598 バスケットへ 災害帰宅セットⅡ キングジム 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ 大きく開くdeリュック60点 防災用セット ボウエキ(BOUEKI) 税込¥49,478 ¥44,980 バスケットへ ソナえーる防災セット エピオス 税込¥978~ ¥889~ 大きく開くdeリュック40点 防災用セット ボウエキ(BOUEKI) 税込¥26,378 ¥23,980 バスケットへ 防災リュック エピオス 税込¥3,188 ¥2,898 バスケットへ 防災用 大型18点セット ボウエキ(BOUEKI) 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ MOSHISONA30点 防災用セット ボウエキ(BOUEKI) 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ MOSHISONA15点 防災用セット ボウエキ(BOUEKI) 税込¥7,698 ¥6,998 バスケットへ ターポリンエマージェンシーリュック エピオス 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ 防災用 大型30点セット ボウエキ(BOUEKI) 税込¥26,378 ¥23,980 バスケットへ 災害備蓄セットⅡ キングジム 税込¥5,388 ¥4,898 バスケットへ ソナえーる防災セット エピオス 税込¥1,066~ ¥969~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ安全用品/防災・防犯用品/安全標識防災用品避難用品その他避難用品 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「避難用品」にはこんなカテゴリがあります 保護具 非常用袋・セット 寝袋・毛布 その他避難用品 シェアする マイページ 最近見た商品