トライメイト
DisplayPort to HDMI 変換アダプタ 4K
DisplayPortをHDMIへ変換するアダプタです。
用途
DisplayPort端子搭載のPCをHDMI端子搭載のモニターへ接続する
寸法(mm)
50×20×7
色
ブラック
質量(g)
10
コネクタ形状
DisplayPort(オス) - HDMI(メス)
オス形状
DisplayPort(オス)
メス形状
HDMI(メス)
変換タイプ
オス-メス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15547710
TR-HDA006-BK
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください