曜日別特売

USB延長ケーブル 10m USB type-A (オス-メス) USB2.0

USB延長ケーブル 10m USB type-A (オス-メス) USB2.0 - トライメイトUSB延長ケーブル 10m USB type-A (オス-メス) USB2.0 - トライメイトUSB延長ケーブル 10m USB type-A (オス-メス) USB2.0 - トライメイト
(1件のレビュー)

USB2.0の10mケーブルです。
コネクタ形状はUSB Type-A(オス-メス)です。

用途USB機器の接続ブラック質量(g)430ケーブル長(m)10コネクタ形状USB Type-A(オス) - USB Type-A(メス)伝送速度(Mbps)480USBタイプUSB2.0変換タイプオス-メスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2USB Type-A内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15547755TR-UEC10
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-05
用途: 防犯カメラ
ピデスアート製造業

防犯カメラの延長コードとして購入してみましたが
USBケーブルでは上手く行かずカメラが作動しないので使えませんでした。
また他のもので使える機会を待って保管しておきます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする