大建工業 大建工業の 建材・エクステリア 大建工業の 内装ドア 大建工業の 固定枠 ハピア トイレドア枠左吊り 枠見込み154mm 幅650mm ハピア トイレドア枠左吊り 枠見込み154mm 注文コード ハピアトイレドア用枠材左吊り 枠見込み154mm 仕様左吊り 幅(mm)650 高さ(mm)2045 奥行(mm)154 内容量1セット 注意 ※当商品は枠材のみとなります。別途ドア本体が必要になります。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 VA2B2-16MJLN VA2B2-16THLN 色 選択解除 クリアベージュモノホワイト 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 15547947 VA2B2-16THLN モノホワイト ¥18,400 ¥13,980 ¥13,980 ¥15,378 (税込) 11日以内出荷 15547956 VA2B2-16MJLN クリアベージュ ¥18,400 ¥13,980 ¥13,980 ¥15,378 (税込) 11日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 建材・エクステリア の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity タイルカーペット ES-100s リリカラ 税込¥769 ¥699 【オーダー】スリムロールスクリーン フルネス 税込¥12,078~ ¥10,980~ 【オーダー】フロアリューム プレーンNW 2.5mm厚 東リ 税込¥3,520~ ¥3,200~ 片引きドア B-XJ ウッドワン 税込¥35,178 ¥31,980 セラ レバンテ 299×600 屋外用タイル タカショー 税込¥8,578 ¥7,798 セラ サロット 600×600 屋内外用タイル タカショー 税込¥6,378~ ¥5,798~ タイルカーペット ES-100 リリカラ 税込¥769 ¥699 セラ ウォール 299×1200 壁面用ロングタイル タカショー 税込¥9,018 ¥8,198 バスケットへ セラ マイカ 298×600 屋外用タイル タカショー 税込¥9,458 ¥8,598 片開きドア B-XJ ウッドワン 税込¥32,978 ¥29,980 セラ レバンテ 299×600 20mm厚 屋外用タイル タカショー 税込¥7,698 ¥6,998 セラ ウッディー 148×900 木目調ロングタイル タカショー 税込¥8,138 ¥7,398 セラ レバンテ 600×600 20mm厚 屋外用タイル タカショー 税込¥5,388 ¥4,898 天井用パネルカベ紙 アサヒペン 税込¥5,388 ¥4,898 バスケットへ セラ サロット 299×600 屋内外用タイル タカショー 税込¥8,468~ ¥7,698~ 【オーダー】フロアリューム プレーンNW 2mm厚 東リ 税込¥3,223~ ¥2,930~ 【オーダー】フロアリューム マーブルNW 2.5mm厚 東リ 税込¥3,740~ ¥3,400~ 樹脂開口枠 UB枠 GSタイプ フクビ化学 税込¥1,648~ ¥1,498~ セラ クラシック 299×299 屋外用タイル タカショー 税込¥6,818 ¥6,198 国産防炎カーペット トーホー 税込¥5,498~ ¥4,998~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建材・エクステリア内装ドア固定枠 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「内装ドア」にはこんなカテゴリがあります 片開きドア 引戸 引違い戸 クローゼットドア 固定枠 敷居 シェアする マイページ 最近見た商品