モニターアーム デュアル 2画面 ロング アーム 【17~32インチ】 支柱付 メカニカルスプリング式 グロメット式 5軸 ディスプレイ
モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17~32インチサイズのモニターに対応するロングアームのメカニカルスプリング式ダブルモニターアームです。
セット内容アーム×1、ポール×1、VESAマウント×2、クランプ×1、ケーブルホルダー×1、クッションパッド×1、グロメット用上プレート×1、グロメット用下プレート×1、ネジ×2、M6皿×16ネジ×3
材質スチール
質量(kg)約4.78
色ブラック
適合規格VESA規格(75mm×75mm/100mm×100mm)
耐荷重(kg)約1~9(×2)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約953×約123×約528~715
適合サイズ17~32インチ
固定方法クランプ式/グロメット式
軸数5軸
設置形態2画面
可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:360度、チルト:上35度/下35度
取付可能板厚(mm)クランプ:10~85、グロメット:10~40
内容量1個
商品説明動画
モニターアーム DPA-DL06BK