販売価格(税別)¥8,790~ 3日出荷 3日出荷とは 設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。 3M(スリーエム) 【オーダー】ファサラ 和紙 SH2PTYA 大和(ヤマト) 1270mm メーカー直送返品不可代引不可地域運賃 【オーダー】ファサラ 和紙 SH2PTYA 大和(ヤマト) 1270mm (0件のレビュー) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る 印刷用ページ 光を受けることで、柄が浮かび上がり、ガラスに表情を与えます。 有害な紫外線を99%以上ブロックすることができるので、日焼け対策が可能です。 また、万が一の災害時にガラスの飛散を防ぐ飛散防止性能もあり、安全対策も可能です。 窓やガラスファサードをはじめ、内装パーテーションや光壁など多様な用途に使われています。 注文コード15548735 用途ウインドウサインや、目隠しに。 幅(mm)1270 質量(kg)0.5 フィルム厚さ(μm)89 サービス分類オーダー・加工 内容量1巻 注意 ※個人宅は配送不可です。 読込中… 地域運賃 地域 単位 配送費 北海道地方 1 ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 沖縄地方 1 お送りできません 離島 1 お送りできません 窓まわり の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 水で貼れる! 窓用フィルム すりガラス調 アストロ 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ 夏冬兼用断熱シート 不織布 パークレーン 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ 夏冬兼用断熱シート アルミ パークレーン 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ 遮熱シートMirror Star 星和電機(SEIWA) 税込¥16,478~ ¥14,980~ マドピタシート レース調ネコ柄 90×180cm アール 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ マドピタシート 外貼り断熱 90×180cm アール 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ 室外機用遮熱シール アール 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ リペルテック 2Dワイド リペルテック 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ リペルテック 2Dワイドレーシング リペルテック 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ リペルテック スタンダード リペルテック 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ リペルテック バイクミラー用 リペルテック 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ アルミ遮熱メッシュシート ファミリー・ライフ 税込¥4,398~ ¥3,998~ 【オーダー】紫外線対策フィルム ハイグレード リンテックコマース 税込¥934~ ¥849~ 【オーダー】ロールスクリーン「ソフィー」標準仕様 スマートコード式 クップ ニチベイ 税込¥15,488~ ¥14,080~ 【オーダー】ロールスクリーン「ソフィー」ウォッシャブル仕様 スマートコード式 クップ ニチベイ 税込¥16,269~ ¥14,790~ 【オーダー】ロールスクリーン「ソフィー」標準仕様 チェーン式 クップ ニチベイ 税込¥14,212~ ¥12,920~ 【オーダー】ロールスクリーン「ソフィー」ウォッシャブル仕様 チェーン式 クップ ニチベイ 税込¥14,993~ ¥13,630~ 【オーダー】ロールスクリーン「ソフィー」標準仕様 プルコード式 クップ ニチベイ 税込¥14,212~ ¥12,920~ 【オーダー】ロールスクリーン「ソフィー」ウォッシャブル仕様 プルコード式 クップ ニチベイ 税込¥14,993~ ¥13,630~ 【オーダー】ロールスクリーン「ソフィー」標準仕様 スマートコード式 ヒラギ(すだれ調) ニチベイ 税込¥18,744~ ¥17,040~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建材・エクステリア窓まわりシート・フィルム類 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 シェアする 現在の設定情報を含んだURLをコピーできます。 下記テキストボックスの内容を全て選択してコピー(Ctrl+C)してください。 コピーしたURLをメールで送れば、同僚や依頼者が正しく内容を確認できます。 そのほか申請書や稟議書にも。ぜひご活用ください。 マイページ 最近見た商品