販売価格(税別)¥15,900~ 3日出荷 3日出荷とは 設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。 3M(スリーエム) 【オーダー】スコッチティント 遮熱(ミラー) RE35NEAR ニュートラル35 1524mm メーカー直送返品不可代引不可地域運賃 【オーダー】スコッチティント 遮熱(ミラー) RE35NEAR ニュートラル35 1524mm (0件のレビュー) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る 印刷用ページ 金属膜が日射を反射することで暑さ対策をすることができます。 紫外線も99%以上カットするので、日焼け対策にもお使いいただけます。 また、ガラス飛散時の飛散を低減する機能があるため、安全対策ができます。 またプライバシー保護対策も可能です。 注文コード15549505 用途ウインドウサインや、目隠しに。 幅(mm)1524 質量(kg)0.5 フィルム厚さ(μm)45 サービス分類オーダー・加工 内容量1巻 注意 ※個人宅は配送不可です。 読込中… 地域運賃 地域 単位 配送費 北海道地方 1 ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 沖縄地方 1 お送りできません 離島 1 お送りできません 窓まわり の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 水で貼れる! 窓用フィルム すりガラス調 アストロ 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ 夏冬兼用断熱シート 不織布 パークレーン 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ 夏冬兼用断熱シート アルミ パークレーン 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ 遮熱シートMirror Star 星和電機(SEIWA) 税込¥16,478~ ¥14,980~ マドピタシート レース調ネコ柄 90×180cm アール 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ マドピタシート 外貼り断熱 90×180cm アール 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ 室外機用遮熱シール アール 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ 【オーダー】カバー付き防炎調光ロールスクリーン ビジックデコラ コルトライン TOSO 税込¥24,321~ ¥22,110~ 【オーダー】カバー付き防炎調光ロールスクリーン ビジックデコラ JQクロス TOSO 税込¥27,368~ ¥24,880~ 【オーダー】カバー付き防炎調光ロールスクリーン ビジックデコラ ウッドルック TOSO 税込¥27,368~ ¥24,880~ 【オーダー】カバー付き防炎調光ロールスクリーン ビジックデコラ ゼブラシークル TOSO 税込¥31,889~ ¥28,990~ 【オーダー】カバー付き防炎調光ロールスクリーン ビジックデコラ ゼブラ TOSO 税込¥27,368~ ¥24,880~ 【オーダー】カバー付き防炎調光ロールスクリーン ビジックデコラ ノブレス TOSO 税込¥27,368~ ¥24,880~ 【オーダー】カバー付き防炎調光ロールスクリーン ビジックデコラ ロペ TOSO 税込¥27,368~ ¥24,880~ シャワーカーテン INAX(LIXIL) 税込¥5,388~ ¥4,898~ (1) アルミ面格子A型(ブロンズ) TOSTEM(LIXIL) 税込¥8,358~ ¥7,598~ (2) 純正網戸用外れ止め トステムホワイト エスエス興商 税込¥428 ¥389 バスケットへ 純正網戸用外れ止め トステム用 右 エスエス興商 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ 純正網戸用外れ止め トステムブロンズ エスエス興商 税込¥428 ¥389 バスケットへ 純正網戸用外れ止め YKK用 エスエス興商 税込¥824 ¥749 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建材・エクステリア窓まわりシート・フィルム類 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 シェアする 現在の設定情報を含んだURLをコピーできます。 下記テキストボックスの内容を全て選択してコピー(Ctrl+C)してください。 コピーしたURLをメールで送れば、同僚や依頼者が正しく内容を確認できます。 そのほか申請書や稟議書にも。ぜひご活用ください。 マイページ 最近見た商品