販売価格(税別)¥29,900~ 3日出荷 3日出荷とは 設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。 3M(スリーエム) 【オーダー】スコッチティント 防犯 NANO80CP 1016mm メーカー直送返品不可代引不可地域運賃 【オーダー】スコッチティント 防犯 NANO80CP 1016mm (0件のレビュー) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る 印刷用ページ フィルムを積層しフィルム強度を増すことで通常の飛散防止性能に加え、防犯性能も持つフィルムです。 紫外線も99%以上カットするので、日焼け対策にもお使いいただけます。 空き巣の侵入手段で多い「ガラス破り」に有効なフィルムです。 注文コード15549934 用途ウインドウサインや、目隠しに。 幅(mm)1016 質量(kg)0.5 フィルム厚さ(μm)368 サービス分類オーダー・加工 内容量1巻 注意 ※個人宅は配送不可です。 読込中… 地域運賃 地域 単位 配送費 北海道地方 1 ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 沖縄地方 1 お送りできません 離島 1 お送りできません 窓まわり の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 水で貼れる! 窓用フィルム すりガラス調 アストロ 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ 夏冬兼用断熱シート 不織布 パークレーン 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ 夏冬兼用断熱シート アルミ パークレーン 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ 遮熱シートMirror Star 星和電機(SEIWA) 税込¥16,478~ ¥14,980~ マドピタシート レース調ネコ柄 90×180cm アール 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ マドピタシート 外貼り断熱 90×180cm アール 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ 室外機用遮熱シール アール 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ 【オーダー】カバー付き防炎調光ロールスクリーン ビジックデコラ コルトライン TOSO 税込¥24,321~ ¥22,110~ 【オーダー】カバー付き防炎調光ロールスクリーン ビジックデコラ JQクロス TOSO 税込¥27,368~ ¥24,880~ 【オーダー】カバー付き防炎調光ロールスクリーン ビジックデコラ ウッドルック TOSO 税込¥27,368~ ¥24,880~ 【オーダー】カバー付き防炎調光ロールスクリーン ビジックデコラ ゼブラシークル TOSO 税込¥31,889~ ¥28,990~ 【オーダー】カバー付き防炎調光ロールスクリーン ビジックデコラ ゼブラ TOSO 税込¥27,368~ ¥24,880~ 【オーダー】カバー付き防炎調光ロールスクリーン ビジックデコラ ノブレス TOSO 税込¥27,368~ ¥24,880~ 【オーダー】カバー付き防炎調光ロールスクリーン ビジックデコラ ロペ TOSO 税込¥27,368~ ¥24,880~ シャワーカーテン INAX(LIXIL) 税込¥5,388~ ¥4,898~ (1) アルミ面格子A型(ブロンズ) TOSTEM(LIXIL) 税込¥8,358~ ¥7,598~ (2) 純正網戸用外れ止め トステムホワイト エスエス興商 税込¥428 ¥389 バスケットへ 純正網戸用外れ止め トステム用 右 エスエス興商 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ 純正網戸用外れ止め トステムブロンズ エスエス興商 税込¥428 ¥389 バスケットへ 純正網戸用外れ止め YKK用 エスエス興商 税込¥824 ¥749 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建材・エクステリア窓まわりシート・フィルム類 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 シェアする 現在の設定情報を含んだURLをコピーできます。 下記テキストボックスの内容を全て選択してコピー(Ctrl+C)してください。 コピーしたURLをメールで送れば、同僚や依頼者が正しく内容を確認できます。 そのほか申請書や稟議書にも。ぜひご活用ください。 マイページ 最近見た商品