普通形圧力計(A/B枠・立形) 75Φ 形番:AC20(検査書類4点セット付)

普通形圧力計(A/B枠・立形) 75Φ 形番:AC20(検査書類4点セット付) 長野計器 普通形圧力計(A/B枠・立形) 75Φ 形番:AC20(検査書類4点セット付) 長野計器 普通形圧力計(A/B枠・立形) 75Φ 形番:AC20(検査書類4点セット付) 長野計器

検査書類は以下の構成となります。1検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)

質量(g)約300 校正証明書付き 内容量1セット
お気に入りに追加
162件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
15553547 AC20-131 0.16MPa(検査書類4点セット付) A枠(立型つば無し) 75 JIS1.6級 0~0.16 G3/8B 気体・液体
オープン
14,980
16,478 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15553556 AC20-131 0.1MPa(検査書類4点セット付) A枠(立型つば無し) 75 JIS1.6級 0~0.1 G3/8B 気体・液体
オープン
14,980
16,478 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15553565 AC20-131 0.25MPa(検査書類4点セット付) A枠(立型つば無し) 75 JIS1.6級 0~0.25 G3/8B 気体・液体
オープン
14,980
16,478 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15553574 AC20-131 0.2MPa(検査書類4点セット付) A枠(立型つば無し) 75 1.5級相当 0~0.2 G3/8B 気体・液体
オープン
15,980
17,578 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15553590 AC20-131 0.3MPa(検査書類4点セット付) A枠(立型つば無し) 75 1.5級相当 0~0.3 G3/8B 気体・液体
オープン
15,980
17,578 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15553599 AC20-131 0.4MPa(検査書類4点セット付) A枠(立型つば無し) 75 JIS1.6級 0~0.4 G3/8B 気体・液体
オープン
14,980
16,478 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15553608 AC20-131 0.5MPa(検査書類4点セット付) A枠(立型つば無し) 75 1.5級相当 0~0.5 G3/8B 気体・液体
オープン
15,980
17,578 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15553617 AC20-131 0.6MPa(検査書類4点セット付) A枠(立型つば無し) 75 JIS1.6級 0~0.6 G3/8B 気体・液体
オープン
14,980
16,478 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15553626 AC20-131 1.5MPa(検査書類4点セット付) A枠(立型つば無し) 75 1.5級相当 0~1.5 G3/8B 気体・液体
オープン
15,980
17,578 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15553635 AC20-131 1.6MPa(検査書類4点セット付) A枠(立型つば無し) 75 JIS1.6級 0~1.6 G3/8B 気体・液体
オープン
14,980
16,478 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15553644 AC20-131 10MPa(検査書類4点セット付) A枠(立型つば無し) 75 JIS1.6級 0~10 G3/8B 気体・液体
オープン
17,980
19,778 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15553660 AC20-131 15MPa(検査書類4点セット付) A枠(立型つば無し) 75 1.5級相当 0~15 G3/8B 気体・液体
オープン
19,980
21,978 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15553669 AC20-131 16MPa(検査書類4点セット付) A枠(立型つば無し) 75 JIS1.6級 0~16 G3/8B 気体・液体
オープン
18,980
20,878 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15553678 AC20-131 1MPa(検査書類4点セット付) A枠(立型つば無し) 75 JIS1.6級 0~1 G3/8B 気体・液体
オープン
14,980
16,478 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15553687 AC20-131 2.5MPa(検査書類4点セット付) A枠(立型つば無し) 75 JIS1.6級 0~2.5 G3/8B 気体・液体
オープン
14,980
16,478 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15553696 AC20-131 25MPa(検査書類4点セット付) A枠(立型つば無し) 75 JIS1.6級 0~25 G3/8B 気体・液体
オープン
18,980
20,878 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15553705 AC20-131 2MPa(検査書類4点セット付) A枠(立型つば無し) 75 1.5級相当 0~2 G3/8B 気体・液体
オープン
15,980
17,578 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15553714 AC20-131 3.5MPa(検査書類4点セット付) A枠(立型つば無し) 75 1.5級相当 0~3.5 G3/8B 気体・液体
オープン
15,980
17,578 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15553730 AC20-131 35MPa(検査書類4点セット付) A枠(立型つば無し) 75 1.5級相当 0~35 G3/8B 気体・液体
オープン
19,980
21,978 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15553739 AC20-131 3MPa(検査書類4点セット付) A枠(立型つば無し) 75 1.5級相当 0~3 G3/8B 気体・液体
オープン
15,980
17,578 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15553748 AC20-131 4MPa(検査書類4点セット付) A枠(立型つば無し) 75 JIS1.6級 0~4 G3/8B 気体・液体
オープン
17,980
19,778 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15553757 AC20-131 5MPa(検査書類4点セット付) A枠(立型つば無し) 75 1.5級相当 0~5 G3/8B 気体・液体
オープン
18,980
20,878 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15553766 AC20-131 6MPa(検査書類4点セット付) A枠(立型つば無し) 75 JIS1.6級 0~6 G3/8B 気体・液体
オープン
17,980
19,778 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15553775 AC20-131 7MPa(検査書類4点セット付) A枠(立型つば無し) 75 1.5級相当 0~7 G3/8B 気体・液体
オープン
18,980
20,878 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15553784 AC20-131-M 0.4MPa(検査書類4点セット付) A枠(立型つば無し) 75 JIS1.6級 0~0.4 G3/8B 気体・液体
オープン
16,980
18,678 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15553800 AC20-131-M 0.6MPa(検査書類4点セット付) A枠(立型つば無し) 75 JIS1.6級 0~0.6 G3/8B 気体・液体
オープン
16,980
18,678 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15553809 AC20-131-M 1.5MPa(検査書類4点セット付) A枠(立型つば無し) 75 1.5級相当 0~1.5 G3/8B 気体・液体
オープン
17,980
19,778 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15553818 AC20-131-M 1.6MPa(検査書類4点セット付) A枠(立型つば無し) 75 JIS1.6級 0~1.6 G3/8B 気体・液体
オープン
16,980
18,678 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15553827 AC20-131-M 1MPa(検査書類4点セット付) A枠(立型つば無し) 75 JIS1.6級 0~1 G3/8B 気体・液体
オープン
16,980
18,678 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15553836 AC20-131-M 2.5MPa(検査書類4点セット付) A枠(立型つば無し) 75 JIS1.6級 0~2.5 G3/8B 気体・液体
オープン
16,980
18,678 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15553845 AC20-131-M 2MPa(検査書類4点セット付) A枠(立型つば無し) 75 1.5級相当 0~2 G3/8B 気体・液体
オープン
17,980
19,778 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15553854 AC20-133 0.16MPa(検査書類4点セット付) A枠(立型つば無し) 75 JIS1.6級 0~0.16 G3/8B 気体・液体
オープン
19,980
21,978 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15553870 AC20-133 0.1MPa(検査書類4点セット付) A枠(立型つば無し) 75 JIS1.6級 0~0.1 G3/8B 気体・液体
オープン
19,980
21,978 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15553879 AC20-133 0.25MPa(検査書類4点セット付) A枠(立型つば無し) 75 JIS1.6級 0~0.25 G3/8B 気体・液体
オープン
19,980
21,978 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15553888 AC20-133 0.2MPa(検査書類4点セット付) A枠(立型つば無し) 75 1.5級相当 0~0.2 G3/8B 気体・液体
オープン
21,980
24,178 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15553897 AC20-133 0.3MPa(検査書類4点セット付) A枠(立型つば無し) 75 1.5級相当 0~0.3 G3/8B 気体・液体
オープン
21,980
24,178 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15553906 AC20-133 0.4MPa(検査書類4点セット付) A枠(立型つば無し) 75 JIS1.6級 0~0.4 G3/8B 気体・液体
オープン
19,980
21,978 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15553915 AC20-133 0.6MPa(検査書類4点セット付) A枠(立型つば無し) 75 JIS1.6級 0~0.6 G3/8B 気体・液体
オープン
19,980
21,978 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15553924 AC20-133 1.5MPa(検査書類4点セット付) A枠(立型つば無し) 75 1.5級相当 0~1.5 G3/8B 気体・液体
オープン
21,980
24,178 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15553940 AC20-133 1.6MPa(検査書類4点セット付) A枠(立型つば無し) 75 JIS1.6級 0~1.6 G3/8B 気体・液体
オープン
19,980
21,978 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15553949 AC20-133 10MPa(検査書類4点セット付) A枠(立型つば無し) 75 JIS1.6級 0~10 G3/8B 気体・液体
オープン
21,980
24,178 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15553958 AC20-133 16MPa(検査書類4点セット付) A枠(立型つば無し) 75 JIS1.6級 0~16 G3/8B 気体・液体
オープン
24,980
27,478 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15553967 AC20-133 1MPa(検査書類4点セット付) A枠(立型つば無し) 75 JIS1.6級 0~1 G3/8B 気体・液体
オープン
19,980
21,978 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15553976 AC20-133 2.5MPa(検査書類4点セット付) A枠(立型つば無し) 75 JIS1.6級 0~2.5 G3/8B 気体・液体
オープン
19,980
21,978 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15553985 AC20-133 25MPa(検査書類4点セット付) A枠(立型つば無し) 75 JIS1.6級 0~25 G3/8B 気体・液体
オープン
23,980
26,378 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15553994 AC20-133 2MPa(検査書類4点セット付) A枠(立型つば無し) 75 1.5級相当 0~2 G3/8B 気体・液体
オープン
19,980
21,978 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15554010 AC20-133 3.5MPa(検査書類4点セット付) A枠(立型つば無し) 75 1.5級相当 0~3.5 G3/8B 気体・液体
オープン
19,980
21,978 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15554019 AC20-133 40MPa(検査書類4点セット付) A枠(立型つば無し) 75 JIS1.6級 0~40 G3/8B 気体・液体
オープン
26,980
29,678 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15554028 AC20-133 4MPa(検査書類4点セット付) A枠(立型つば無し) 75 JIS1.6級 0~4 G3/8B 気体・液体
オープン
21,980
24,178 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15554037 AC20-133 5MPa(検査書類4点セット付) A枠(立型つば無し) 75 1.5級相当 0~5 G3/8B 気体・液体
オープン
22,980
25,278 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする