普通形圧力計(D枠/埋込形) 100Φ 形番:AE15(検査書類4点セット付)

普通形圧力計(D枠/埋込形) 100Φ 形番:AE15(検査書類4点セット付) 長野計器 普通形圧力計(D枠/埋込形) 100Φ 形番:AE15(検査書類4点セット付) 長野計器 普通形圧力計(D枠/埋込形) 100Φ 形番:AE15(検査書類4点セット付) 長野計器

検査書類は以下の構成となります。1検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)

質量(g)約600 呼びDU 外径(Φmm)100 測定流体気体・液体 校正証明書付き 内容量1セット
お気に入りに追加
93件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(ブルドン管)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
15555166 AE15-141 1.5MPa(検査書類4点セット付) D枠(埋込型取付金具) 普通形圧力計 1.5級相当 G1/2B C6872
オープン
16,980
18,678 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15555175 AE15-131 -0.1~0MPa(検査書類4点セット付) D枠(埋込型取付金具) 普通形真空計 JIS1.6級 G3/8B C6872
オープン
15,980
17,578 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15555184 AE15-131 0.1MPa(検査書類4点セット付) D枠(埋込型取付金具) 普通形圧力計 JIS1.6級 G3/8B C6872
オープン
15,980
17,578 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15555200 AE15-131 0.2MPa(検査書類4点セット付) D枠(埋込型取付金具) 普通形圧力計 1.5級相当 G3/8B C6872
オープン
16,980
18,678 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15555209 AE15-131 0.4MPa(検査書類4点セット付) D枠(埋込型取付金具) 普通形圧力計 JIS1.6級 G3/8B C6872
オープン
15,980
17,578 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15555218 AE15-131 0.6MPa(検査書類4点セット付) D枠(埋込型取付金具) 普通形圧力計 JIS1.6級 G3/8B C6872
オープン
15,980
17,578 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15555227 AE15-131 1MPa(検査書類4点セット付) D枠(埋込型取付金具) 普通形圧力計 JIS1.6級 G3/8B C6872
オープン
15,980
17,578 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15555236 AE15-131 1.5MPa(検査書類4点セット付) D枠(埋込型取付金具) 普通形圧力計 1.5級相当 G3/8B C6872
オープン
16,980
18,678 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15555245 AE15-131 1.6MPa(検査書類4点セット付) D枠(埋込型取付金具) 普通形圧力計 JIS1.6級 G3/8B C6872
オープン
15,980
17,578 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15555254 AE15-131 2MPa(検査書類4点セット付) D枠(埋込型取付金具) 普通形圧力計 1.5級相当 G3/8B C6872
オープン
16,980
18,678 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15555270 AE15-131 2.5MPa(検査書類4点セット付) D枠(埋込型取付金具) 普通形圧力計 JIS1.6級 G3/8B C6872
オープン
15,980
17,578 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15555279 AE15-131 3.5MPa(検査書類4点セット付) D枠(埋込型取付金具) 普通形圧力計 1.5級相当 G3/8B C6872
オープン
16,980
18,678 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15555288 AE15-131 5MPa(検査書類4点セット付) D枠(埋込型取付金具) 普通形圧力計 1.5級相当 G3/8B SUS316
オープン
18,980
20,878 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15555297 AE15-131 6MPa(検査書類4点セット付) D枠(埋込型取付金具) 普通形圧力計 JIS1.6級 G3/8B SUS316
オープン
17,980
19,778 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15555306 AE15-131 10MPa(検査書類4点セット付) D枠(埋込型取付金具) 普通形圧力計 JIS1.6級 G3/8B SUS316
オープン
17,980
19,778 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15555315 AE15-131 16MPa(検査書類4点セット付) D枠(埋込型取付金具) 普通形圧力計 JIS1.6級 G3/8B SUS316
オープン
19,980
21,978 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15555324 AE15-131 25MPa(検査書類4点セット付) D枠(埋込型取付金具) 普通形圧力計 JIS1.6級 G3/8B SUS316
オープン
19,980
21,978 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15555340 AE15-131 35MPa(検査書類4点セット付) D枠(埋込型取付金具) 普通形圧力計 1.5級相当 G3/8B SUS316
オープン
19,980
21,978 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15555349 AE15-131 -0.1~0.1MPa(検査書類4点セット付) D枠(埋込型取付金具) 普通形連成計 JIS1.6級 G3/8B C6872
オープン
16,980
18,678 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15555358 AE15-131 -0.1~2.5MPa(検査書類4点セット付) D枠(埋込型取付金具) 普通形連成計 JIS1.6級 G3/8B C6872
オープン
16,980
18,678 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15555367 AE15-131-M 1MPa(検査書類4点セット付) D枠(埋込型取付金具) 普通形圧力計蒸気用 JIS1.6級 G3/8B SUS316
オープン
16,980
18,678 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15555376 AE15-131-M 3.5MPa(検査書類4点セット付) D枠(埋込型取付金具) 普通形圧力計蒸気用 1.5級相当 G3/8B SUS316
オープン
17,980
19,778 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15555385 AE15-133 1MPa(検査書類4点セット付) D枠(埋込型取付金具) 普通形圧力計 JIS1.6級 G3/8B SUS316
オープン
19,980
21,978 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15555394 AE15-133 50MPa(検査書類4点セット付) D枠(埋込型取付金具) 普通形圧力計 1.5級相当 G3/8B SUS316
オープン
27,980
30,778 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15555410 AE15-141 3.5MPa(検査書類4点セット付) D枠(埋込型取付金具) 普通形圧力計 1.5級相当 G1/2B C6872
オープン
16,980
18,678 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15555419 AE15-141 4MPa(検査書類4点セット付) D枠(埋込型取付金具) 普通形圧力計 JIS1.6級 G1/2B SUS316
オープン
17,980
19,778 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15555428 AE15-141 15MPa(検査書類4点セット付) D枠(埋込型取付金具) 普通形圧力計 1.5級相当 G1/2B SUS316
オープン
19,980
21,978 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15555437 AE15-141 25MPa(検査書類4点セット付) D枠(埋込型取付金具) 普通形圧力計 JIS1.6級 G1/2B SUS316
オープン
19,980
21,978 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15555446 AE15-143 2MPa(検査書類4点セット付) D枠(埋込型取付金具) 普通形圧力計 1.5級相当 G1/2B SUS316
オープン
21,980
24,178 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15555455 AE15-143 50MPa(検査書類4点セット付) D枠(埋込型取付金具) 普通形圧力計 1.5級相当 G1/2B SUS316
オープン
27,980
30,778 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15555464 AE15-181 0.6MPa(検査書類4点セット付) D枠(埋込型取付金具) 普通形圧力計 JIS1.6級 R3/8 C6872
オープン
15,980
17,578 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15555480 AE15-181 1MPa(検査書類4点セット付) D枠(埋込型取付金具) 普通形圧力計 JIS1.6級 R3/8 C6872
オープン
15,980
17,578 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15555489 AE15-181 -0.1~0MPa(検査書類4点セット付) D枠(埋込型取付金具) 普通形真空計 JIS1.6級 R3/8 C6872
オープン
15,980
17,578 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15555498 AE15-231 0.06MPa(検査書類4点セット付) D枠(埋込型取付穴) 普通形圧力計 JIS1.6級 G3/8B C6872
オープン
19,980
21,978 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15555507 AE15-231 0.1MPa(検査書類4点セット付) D枠(埋込型取付穴) 普通形圧力計 JIS1.6級 G3/8B C6872
オープン
15,980
17,578 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15555516 AE15-231 0.2MPa(検査書類4点セット付) D枠(埋込型取付穴) 普通形圧力計 1.5級相当 G3/8B C6872
オープン
16,980
18,678 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15555525 AE15-231 0.3MPa(検査書類4点セット付) D枠(埋込型取付穴) 普通形圧力計 1.5級相当 G3/8B C6872
オープン
16,980
18,678 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15555534 AE15-231 0.4MPa(検査書類4点セット付) D枠(埋込型取付穴) 普通形圧力計 JIS1.6級 G3/8B C6872
オープン
15,980
17,578 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15555550 AE15-231 0.5MPa(検査書類4点セット付) D枠(埋込型取付穴) 普通形圧力計 1.5級相当 G3/8B C6872
オープン
16,980
18,678 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15555559 AE15-231 0.6MPa(検査書類4点セット付) D枠(埋込型取付穴) 普通形圧力計 JIS1.6級 G3/8B C6872
オープン
15,980
17,578 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15555568 AE15-231 1MPa(検査書類4点セット付) D枠(埋込型取付穴) 普通形圧力計 JIS1.6級 G3/8B C6872
オープン
15,980
17,578 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15555577 AE15-231 1.5MPa(検査書類4点セット付) D枠(埋込型取付穴) 普通形圧力計 1.5級相当 G3/8B C6872
オープン
16,980
18,678 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15555586 AE15-231 1.6MPa(検査書類4点セット付) D枠(埋込型取付穴) 普通形圧力計 JIS1.6級 G3/8B C6872
オープン
15,980
17,578 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15555595 AE15-231 2MPa(検査書類4点セット付) D枠(埋込型取付穴) 普通形圧力計 1.5級相当 G3/8B C6872
オープン
16,980
18,678 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15555604 AE15-231 2.5MPa(検査書類4点セット付) D枠(埋込型取付穴) 普通形圧力計 JIS1.6級 G3/8B C6872
オープン
15,980
17,578 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15555620 AE15-231 3.5MPa(検査書類4点セット付) D枠(埋込型取付穴) 普通形圧力計 1.5級相当 G3/8B C6872
オープン
16,980
18,678 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15555629 AE15-231 4MPa(検査書類4点セット付) D枠(埋込型取付穴) 普通形圧力計 JIS1.6級 G3/8B SUS316
オープン
17,980
19,778 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15555638 AE15-231 5MPa(検査書類4点セット付) D枠(埋込型取付穴) 普通形圧力計 1.5級相当 G3/8B SUS316
オープン
18,980
20,878 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15555647 AE15-231 6MPa(検査書類4点セット付) D枠(埋込型取付穴) 普通形圧力計 JIS1.6級 G3/8B SUS316
オープン
17,980
19,778 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15555656 AE15-231 10MPa(検査書類4点セット付) D枠(埋込型取付穴) 普通形圧力計 JIS1.6級 G3/8B SUS316
オープン
17,980
19,778 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする