曜日別特売

密閉形圧力計(D枠・埋込形) 150Φ 形番:BG15(検査書類4点セット付)

密閉形圧力計(D枠・埋込形) 150Φ 形番:BG15(検査書類4点セット付) - 長野計器密閉形圧力計(D枠・埋込形) 150Φ 形番:BG15(検査書類4点セット付) - 長野計器

検査書類は以下の構成となります。1検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)

質量(g)約1600種類密閉形圧力計呼びDU材質(ブルドン管)C6872材質(株)CAC203校正証明書付き内容量1セット
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケース形状
外径(Φmm)
精度
圧力レンジ(MPa)
接続ねじ
測定流体
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15577934BG15-131 1MPa(検査書類4点セット付)D枠(埋込型取付金具)150JIS1.6級0~1G3/8B気体・液体
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15577950BG15-141 1MPa(検査書類4点セット付)D枠(埋込型取付金具)150JIS1.6級0~1G1/2B気体・液体
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15577959BG15-231 0.4MPa(検査書類4点セット付)D枠(埋込型取付穴)150JIS1.6級0~0.4G3/8B気体・液体
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15577968BG15-231 1MPa(検査書類4点セット付)D枠(埋込型取付穴)150JIS1.6級0~1G3/8B気体・液体
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15577977BG15-231 1.6MPa(検査書類4点セット付)D枠(埋込型取付穴)150JIS1.6級0~1.6G3/8B気体・液体
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15577986BG15-231 2.5MPa(検査書類4点セット付)D枠(埋込型取付穴)150JIS1.6級0~2.5G3/8B気体・液体
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15577995BG15-231 3.5MPa(検査書類4点セット付)D枠(埋込型取付穴)1501.5級相当0~3.5G3/8B気体・液体
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15578004BG15-241 1MPa(検査書類4点セット付)D枠(埋込型取付穴)150JIS1.6級0~1G1/2B気体・液体
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする