長野計器
密閉形圧力計(A/B枠・立形) 75Φ 形番:BC12(プラスチックケース)(検査成績書付)
検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの)付きの製品です。
圧力計は新品で、器物番号により検査成績書と紐づけされます。
質量(g)
約500
外径(Φmm)
75
測定流体
気体・液体
校正証明書
なし
内容量
1セット
バスケットに入れる
114
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケース形状
種類
呼び
精度
接続ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15592415
BC12-133 2.5MPa(検査成績書付)
A枠(立型つば無し)
密閉形圧力計
AU
JIS1.6級
G3/8B
オープン
¥
14,980
¥16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15592424
BC12-133 2MPa(検査成績書付)
A枠(立型つば無し)
密閉形圧力計
AU
1.5級相当
G3/8B
オープン
¥
14,980
¥16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15592440
BC12-131 0.1MPa(検査成績書付)
A枠(立型つば無し)
密閉形圧力計
AU
JIS1.6級
G3/8B
オープン
¥
8,998
¥9,898
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15592449
BC12-131 0.16MPa(検査成績書付)
A枠(立型つば無し)
密閉形圧力計
AU
JIS1.6級
G3/8B
オープン
¥
8,998
¥9,898
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15592458
BC12-131 0.2MPa(検査成績書付)
A枠(立型つば無し)
密閉形圧力計
AU
1.5級相当
G3/8B
オープン
¥
9,998
¥10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15592467
BC12-131 0.25MPa(検査成績書付)
A枠(立型つば無し)
密閉形圧力計
AU
JIS1.6級
G3/8B
オープン
¥
8,998
¥9,898
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15592476
BC12-131 0.3MPa(検査成績書付)
A枠(立型つば無し)
密閉形圧力計
AU
1.5級相当
G3/8B
オープン
¥
9,998
¥10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15592485
BC12-131 0.4MPa(検査成績書付)
A枠(立型つば無し)
密閉形圧力計
AU
JIS1.6級
G3/8B
オープン
¥
8,998
¥9,898
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15592494
BC12-131 0.5MPa(検査成績書付)
A枠(立型つば無し)
密閉形圧力計
AU
1.5級相当
G3/8B
オープン
¥
9,998
¥10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15592510
BC12-131 0.6MPa(検査成績書付)
A枠(立型つば無し)
密閉形圧力計
AU
JIS1.6級
G3/8B
オープン
¥
8,998
¥9,898
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15592519
BC12-131 1MPa(検査成績書付)
A枠(立型つば無し)
密閉形圧力計
AU
JIS1.6級
G3/8B
オープン
¥
8,998
¥9,898
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15592528
BC12-131 1.5MPa(検査成績書付)
A枠(立型つば無し)
密閉形圧力計
AU
1.5級相当
G3/8B
オープン
¥
9,998
¥10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15592537
BC12-131 1.6MPa(検査成績書付)
A枠(立型つば無し)
密閉形圧力計
AU
JIS1.6級
G3/8B
オープン
¥
8,998
¥9,898
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15592546
BC12-131 2MPa(検査成績書付)
A枠(立型つば無し)
密閉形圧力計
AU
1.5級相当
G3/8B
オープン
¥
9,998
¥10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15592555
BC12-131 2.5MPa(検査成績書付)
A枠(立型つば無し)
密閉形圧力計
AU
JIS1.6級
G3/8B
オープン
¥
8,998
¥9,898
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15592564
BC12-131 3MPa(検査成績書付)
A枠(立型つば無し)
密閉形圧力計
AU
1.5級相当
G3/8B
オープン
¥
9,998
¥10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15592580
BC12-131 3.5MPa(検査成績書付)
A枠(立型つば無し)
密閉形圧力計
AU
1.5級相当
G3/8B
オープン
¥
9,998
¥10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15592589
BC12-131 4MPa(検査成績書付)
A枠(立型つば無し)
密閉形圧力計
AU
JIS1.6級
G3/8B
オープン
¥
11,980
¥13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15592598
BC12-131 5MPa(検査成績書付)
A枠(立型つば無し)
密閉形圧力計
AU
1.5級相当
G3/8B
オープン
¥
12,980
¥14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15592607
BC12-131 6MPa(検査成績書付)
A枠(立型つば無し)
密閉形圧力計
AU
JIS1.6級
G3/8B
オープン
¥
11,980
¥13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15592616
BC12-131 10MPa(検査成績書付)
A枠(立型つば無し)
密閉形圧力計
AU
JIS1.6級
G3/8B
オープン
¥
11,980
¥13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15592625
BC12-131 25MPa(検査成績書付)
A枠(立型つば無し)
密閉形圧力計
AU
JIS1.6級
G3/8B
オープン
¥
12,980
¥14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15592634
BC12-131 -0.1~0MPa(検査成績書付)
A枠(立型つば無し)
密閉形真空計
AU
JIS1.6級
G3/8B
オープン
¥
8,998
¥9,898
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15592650
BC12-131 -0.1~0.1MPa(検査成績書付)
A枠(立型つば無し)
密閉形連成計
AU
JIS1.6級
G3/8B
オープン
¥
9,998
¥10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15592659
BC12-131 -0.1~0.2MPa(検査成績書付)
A枠(立型つば無し)
密閉形連成計
AU
1.5級相当
G3/8B
オープン
¥
10,980
¥12,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15592668
BC12-131 -0.1~0.25MPa(検査成績書付)
A枠(立型つば無し)
密閉形連成計
AU
JIS1.6級
G3/8B
オープン
¥
9,998
¥10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15592677
BC12-131 -0.1~0.3MPa(検査成績書付)
A枠(立型つば無し)
密閉形連成計
AU
1.5級相当
G3/8B
オープン
¥
10,980
¥12,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15592686
BC12-131 -0.1~0.4MPa(検査成績書付)
A枠(立型つば無し)
密閉形連成計
AU
JIS1.6級
G3/8B
オープン
¥
9,998
¥10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15592695
BC12-131 -0.1~0.6MPa(検査成績書付)
A枠(立型つば無し)
密閉形連成計
AU
JIS1.6級
G3/8B
オープン
¥
9,998
¥10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15592704
BC12-131 -0.1~1MPa(検査成績書付)
A枠(立型つば無し)
密閉形連成計
AU
JIS1.6級
G3/8B
オープン
¥
9,998
¥10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15592720
BC12-131-M 1MPa(検査成績書付)
A枠(立型つば無し)
密閉形圧力計蒸気用
AU
JIS1.6級
G3/8B
オープン
¥
9,998
¥10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15592729
BC12-131-M 2.5MPa(検査成績書付)
A枠(立型つば無し)
密閉形圧力計蒸気用
AU
JIS1.6級
G3/8B
オープン
¥
9,998
¥10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15592738
BC12-133 0.1MPa(検査成績書付)
A枠(立型つば無し)
密閉形圧力計
AU
JIS1.6級
G3/8B
オープン
¥
14,980
¥16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15592747
BC12-133 0.2MPa(検査成績書付)
A枠(立型つば無し)
密閉形圧力計
AU
1.5級相当
G3/8B
オープン
¥
14,980
¥16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15592756
BC12-133 0.25MPa(検査成績書付)
A枠(立型つば無し)
密閉形圧力計
AU
JIS1.6級
G3/8B
オープン
¥
14,980
¥16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15592765
BC12-133 0.3MPa(検査成績書付)
A枠(立型つば無し)
密閉形圧力計
AU
1.5級相当
G3/8B
オープン
¥
14,980
¥16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15592774
BC12-133 0.4MPa(検査成績書付)
A枠(立型つば無し)
密閉形圧力計
AU
JIS1.6級
G3/8B
オープン
¥
14,980
¥16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15592790
BC12-133 0.5MPa(検査成績書付)
A枠(立型つば無し)
密閉形圧力計
AU
1.5級相当
G3/8B
オープン
¥
14,980
¥16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15592799
BC12-133 0.6MPa(検査成績書付)
A枠(立型つば無し)
密閉形圧力計
AU
JIS1.6級
G3/8B
オープン
¥
14,980
¥16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15592808
BC12-133 1MPa(検査成績書付)
A枠(立型つば無し)
密閉形圧力計
AU
JIS1.6級
G3/8B
オープン
¥
14,980
¥16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15592817
BC12-133 1.5MPa(検査成績書付)
A枠(立型つば無し)
密閉形圧力計
AU
1.5級相当
G3/8B
オープン
¥
14,980
¥16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15592826
BC12-133 1.6MPa(検査成績書付)
A枠(立型つば無し)
密閉形圧力計
AU
JIS1.6級
G3/8B
オープン
¥
14,980
¥16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15592835
BC12-133 3MPa(検査成績書付)
A枠(立型つば無し)
密閉形圧力計
AU
1.5級相当
G3/8B
オープン
¥
14,980
¥16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15592844
BC12-133 3.5MPa(検査成績書付)
A枠(立型つば無し)
密閉形圧力計
AU
1.5級相当
G3/8B
オープン
¥
14,980
¥16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15592860
BC12-133 4MPa(検査成績書付)
A枠(立型つば無し)
密閉形圧力計
AU
JIS1.6級
G3/8B
オープン
¥
15,980
¥17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15592869
BC12-133 5MPa(検査成績書付)
A枠(立型つば無し)
密閉形圧力計
AU
1.5級相当
G3/8B
オープン
¥
16,980
¥18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15592878
BC12-133 10MPa(検査成績書付)
A枠(立型つば無し)
密閉形圧力計
AU
JIS1.6級
G3/8B
オープン
¥
15,980
¥17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15592887
BC12-133 25MPa(検査成績書付)
A枠(立型つば無し)
密閉形圧力計
AU
JIS1.6級
G3/8B
オープン
¥
17,980
¥19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15592896
BC12-133 35MPa(検査成績書付)
A枠(立型つば無し)
密閉形圧力計
AU
1.5級相当
G3/8B
オープン
¥
18,980
¥20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15592905
BC12-133 40MPa(検査成績書付)
A枠(立型つば無し)
密閉形圧力計
AU
JIS1.6級
G3/8B
オープン
¥
19,980
¥21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。