長野計器
密閉形圧力計(D枠・埋込形) 100Φ 形番:BE15(検査成績書付)
検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの)付きの製品です。
圧力計は新品で、器物番号により検査成績書と紐づけされます。
質量(g)
約800
呼び
DU
校正証明書
なし
内容量
1セット
バスケットに入れる
119
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケース形状
外径(Φmm)
精度
圧力レンジ(MPa)
接続ねじ
測定流体
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15602154
BE15-131 0~40kPa(検査成績書付)
D枠(埋込型取付金具)
100
JIS1.6級
-
G3/8B
気体・液体
オープン
¥
16,980
¥18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15602170
BE15-131 0.6MPa(検査成績書付)
D枠(埋込型取付金具)
100
JIS1.6級
0~0.6
G3/8B
気体・液体
オープン
¥
11,980
¥13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15602179
BE15-131 1MPa(検査成績書付)
D枠(埋込型取付金具)
100
JIS1.6級
0~1
G3/8B
気体・液体
オープン
¥
11,980
¥13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15602188
BE15-131 1.6MPa(検査成績書付)
D枠(埋込型取付金具)
100
JIS1.6級
0~1.6
G3/8B
気体・液体
オープン
¥
11,980
¥13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15602197
BE15-131 3MPa(検査成績書付)
D枠(埋込型取付金具)
100
1.5級相当
0~3
G3/8B
気体・液体
オープン
¥
12,980
¥14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15602206
BE15-131 10MPa(検査成績書付)
D枠(埋込型取付金具)
100
JIS1.6級
0~10
G3/8B
気体・液体
オープン
¥
13,980
¥15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15602215
BE15-131 25MPa(検査成績書付)
D枠(埋込型取付金具)
100
JIS1.6級
0~25
G3/8B
気体・液体
オープン
¥
15,980
¥17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15602224
BE15-131 35MPa(検査成績書付)
D枠(埋込型取付金具)
100
1.5級相当
0~35
G3/8B
気体・液体
オープン
¥
16,980
¥18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15602240
BE15-133 0.1MPa(検査成績書付)
D枠(埋込型取付金具)
100
JIS1.6級
0~0.1
G3/8B
気体・液体
オープン
¥
16,980
¥18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15602249
BE15-133 0.2MPa(検査成績書付)
D枠(埋込型取付金具)
100
1.5級相当
0~0.2
G3/8B
気体・液体
オープン
¥
17,980
¥19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15602258
BE15-133 0.25MPa(検査成績書付)
D枠(埋込型取付金具)
100
JIS1.6級
0~0.25
G3/8B
気体・液体
オープン
¥
16,980
¥18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15602267
BE15-133 0.3MPa(検査成績書付)
D枠(埋込型取付金具)
100
1.5級相当
0~0.3
G3/8B
気体・液体
オープン
¥
17,980
¥19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15602276
BE15-133 0.6MPa(検査成績書付)
D枠(埋込型取付金具)
100
JIS1.6級
0~0.6
G3/8B
気体・液体
オープン
¥
16,980
¥18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15602285
BE15-133 1MPa(検査成績書付)
D枠(埋込型取付金具)
100
JIS1.6級
0~1
G3/8B
気体・液体
オープン
¥
16,980
¥18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15602294
BE15-133 1.5MPa(検査成績書付)
D枠(埋込型取付金具)
100
1.5級相当
0~1.5
G3/8B
気体・液体
オープン
¥
17,980
¥19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15602310
BE15-133 1.6MPa(検査成績書付)
D枠(埋込型取付金具)
100
JIS1.6級
0~1.6
G3/8B
気体・液体
オープン
¥
16,980
¥18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15602319
BE15-133 4MPa(検査成績書付)
D枠(埋込型取付金具)
100
JIS1.6級
0~4
G3/8B
気体・液体
オープン
¥
18,980
¥20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15602328
BE15-133 6MPa(検査成績書付)
D枠(埋込型取付金具)
100
JIS1.6級
0~6
G3/8B
気体・液体
オープン
¥
18,980
¥20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15602337
BE15-133 10MPa(検査成績書付)
D枠(埋込型取付金具)
100
JIS1.6級
0~10
G3/8B
気体・液体
オープン
¥
18,980
¥20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15602346
BE15-133 15MPa(検査成績書付)
D枠(埋込型取付金具)
100
1.5級相当
0~15
G3/8B
気体・液体
オープン
¥
21,980
¥24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15602355
BE15-133 25MPa(検査成績書付)
D枠(埋込型取付金具)
100
JIS1.6級
0~25
G3/8B
気体・液体
オープン
¥
19,980
¥21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15602364
BE15-133 60MPa(検査成績書付)
D枠(埋込型取付金具)
100
JIS1.6級
0~60
G3/8B
気体・液体
オープン
¥
22,980
¥25,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15602380
BE15-133 100MPa(検査成績書付)
D枠(埋込型取付金具)
100
JIS1.6級
0~100
G3/8B
気体・液体
オープン
¥
33,980
¥37,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15602389
BE15-141 0.6MPa(検査成績書付)
D枠(埋込型取付金具)
100
JIS1.6級
0~0.6
G1/2B
気体・液体
オープン
¥
11,980
¥13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15602398
BE15-141 1.6MPa(検査成績書付)
D枠(埋込型取付金具)
100
JIS1.6級
0~1.6
G1/2B
気体・液体
オープン
¥
11,980
¥13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15602407
BE15-141 4MPa(検査成績書付)
D枠(埋込型取付金具)
100
JIS1.6級
0~4
G1/2B
気体・液体
オープン
¥
13,980
¥15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15602416
BE15-143 0.2MPa(検査成績書付)
D枠(埋込型取付金具)
100
1.5級相当
0~0.2
G1/2B
気体・液体
オープン
¥
17,980
¥19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15602425
BE15-143 0.4MPa(検査成績書付)
D枠(埋込型取付金具)
100
JIS1.6級
0~0.4
G1/2B
気体・液体
オープン
¥
16,980
¥18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15602434
BE15-143 0.6MPa(検査成績書付)
D枠(埋込型取付金具)
100
JIS1.6級
0~0.6
G1/2B
気体・液体
オープン
¥
16,980
¥18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15602450
BE15-143 1MPa(検査成績書付)
D枠(埋込型取付金具)
100
JIS1.6級
0~1
G1/2B
気体・液体
オープン
¥
16,980
¥18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15602459
BE15-143 1.5MPa(検査成績書付)
D枠(埋込型取付金具)
100
1.5級相当
0~1.5
G1/2B
気体・液体
オープン
¥
17,980
¥19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15602468
BE15-143 1.6MPa(検査成績書付)
D枠(埋込型取付金具)
100
JIS1.6級
0~1.6
G1/2B
気体・液体
オープン
¥
16,980
¥18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15602477
BE15-143 2MPa(検査成績書付)
D枠(埋込型取付金具)
100
1.5級相当
0~2
G1/2B
気体・液体
オープン
¥
17,980
¥19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15602486
BE15-143 2.5MPa(検査成績書付)
D枠(埋込型取付金具)
100
JIS1.6級
0~2.5
G1/2B
気体・液体
オープン
¥
16,980
¥18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15602495
BE15-143 3.5MPa(検査成績書付)
D枠(埋込型取付金具)
100
1.5級相当
0~3.5
G1/2B
気体・液体
オープン
¥
17,980
¥19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15602504
BE15-143 4MPa(検査成績書付)
D枠(埋込型取付金具)
100
JIS1.6級
0~4
G1/2B
気体・液体
オープン
¥
18,980
¥20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15602520
BE15-143 5MPa(検査成績書付)
D枠(埋込型取付金具)
100
1.5級相当
0~5
G1/2B
気体・液体
オープン
¥
19,980
¥21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15602529
BE15-143 6MPa(検査成績書付)
D枠(埋込型取付金具)
100
JIS1.6級
0~6
G1/2B
気体・液体
オープン
¥
18,980
¥20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15602538
BE15-143 7MPa(検査成績書付)
D枠(埋込型取付金具)
100
1.5級相当
0~7
G1/2B
気体・液体
オープン
¥
19,980
¥21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15602547
BE15-143 25MPa(検査成績書付)
D枠(埋込型取付金具)
100
JIS1.6級
0~25
G1/2B
気体・液体
オープン
¥
19,980
¥21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15602556
BE15-143 35MPa(検査成績書付)
D枠(埋込型取付金具)
100
1.5級相当
0~35
G1/2B
気体・液体
オープン
¥
21,980
¥24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15602565
BE15-181 0.1MPa(検査成績書付)
D枠(埋込型取付金具)
100
JIS1.6級
0~0.1
R3/8
気体・液体
オープン
¥
11,980
¥13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15602574
BE15-181 0.6MPa(検査成績書付)
D枠(埋込型取付金具)
100
JIS1.6級
0~0.6
R3/8
気体・液体
オープン
¥
11,980
¥13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15602590
BE15-181 1MPa(検査成績書付)
D枠(埋込型取付金具)
100
JIS1.6級
0~1
R3/8
気体・液体
オープン
¥
11,980
¥13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15602599
BE15-181 1.5MPa(検査成績書付)
D枠(埋込型取付金具)
100
1.5級相当
0~1.5
R3/8
気体・液体
オープン
¥
12,980
¥14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15602608
BE15-181 2MPa(検査成績書付)
D枠(埋込型取付金具)
100
1.5級相当
0~2
R3/8
気体・液体
オープン
¥
12,980
¥14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15602617
BE15-181 10MPa(検査成績書付)
D枠(埋込型取付金具)
100
JIS1.6級
0~10
R3/8
気体・液体
オープン
¥
13,980
¥15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15602626
BE15-231 0~40kPa(検査成績書付)
D枠(埋込型取付穴)
100
JIS1.6級
-
G3/8B
気体・液体
オープン
¥
16,980
¥18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15602635
BE15-231 0.2MPa(検査成績書付)
D枠(埋込型取付穴)
100
1.5級相当
0~0.2
G3/8B
気体・液体
オープン
¥
12,980
¥14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15602644
BE15-231 0.25MPa(検査成績書付)
D枠(埋込型取付穴)
100
JIS1.6級
0~0.25
G3/8B
気体・液体
オープン
¥
11,980
¥13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。