トルネ
レコロバッグ
オシャレな柄のエコバッグ Lサイズ。コンパクトに折りたためて、収納できる。わずか52gと軽量。
材質
ポリエステル
色
ポイントドット
サイズ
L
質量(g)
52
容量(L)
11
寸法(縦×横)(cm)
44×52(持ち手含まず)
収納時寸法(cm)
縦10.5×横13(持ち手含まず)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15606659
P-3458
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください