レコロバッグ

レコロバッグ - トルネ

オシャレな柄のエコバッグ Lサイズ。コンパクトに折りたためて、収納できる。わずか52gと軽量。

材質ポリエステルムーンスターサイズL質量(g)52容量(L)11寸法(縦×横)(cm)44×52(持ち手含まず)収納時寸法(cm)縦10.5×横13(持ち手含まず)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15606720P-3475
オープン
499
549(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする