ヒーター付サーキュレータ―(リモコン付)

ヒーター付サーキュレータ―(リモコン付) クマザキエイム

「送風」「温風」の2つのモードを選択可能(各モード弱/強切替可能)。
温風は弱(600W)/強(1200W)の切り替えが可能。
衣類乾燥時には弱温風、寒い日には強温風といった使い分けが可能です。
左右の自動首振り(約60度)と、上下の手動角度調整(0-30-60-90度)により、広いエリア・用途に対応。
OFFタイマー(2-4-6-12時間)とリモコン付き。

用途夏はサーキュレーターとして、冬はスポットヒーターとして。また雨の多い季節には衣類乾燥用として1年中使えます。 セット内容本体、リモコン、取扱説明書 材質ABS樹脂、アルミニウム、PVC、PET 質量(kg)約1.8 木目×ブラック 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)冷風(弱/強)22/30、温風(弱/強)600/1200 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×240×290 安全装置温度ヒューズ、サーモスタット、転倒時自動電源オフスイッチ 首振角度(°)左右自動60、上下手動90 風量調整 タイマー2、4、6、12 時間(4段階) リモコン 電源コード(cm)約175 RoHS指令(10物質対応)対応 左右首振 上下角度調整 切タイマー 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
15609854 HCC-1200RG
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする