Anker PowerCore Fusion 5000

Anker PowerCore Fusion 5000 Anker(アンカー) Anker PowerCore Fusion 5000 Anker(アンカー) Anker PowerCore Fusion 5000 Anker(アンカー) Anker PowerCore Fusion 5000 Anker(アンカー) Anker PowerCore Fusion 5000 Anker(アンカー) Anker PowerCore Fusion 5000 Anker(アンカー) Anker PowerCore Fusion 5000 Anker(アンカー) Anker PowerCore Fusion 5000 Anker(アンカー)
(1件のレビュー)

1台で2役こなすハイブリッド型:Anker PowerCore FusionはUSB急速充電器とモバイルバッテリーの利便性を組み合わせました。それぞれの特徴を活かした万能性の高い製品です。
フルスピード充電技術:Anker独自技術のPowerIQとVoltageBoostにより、スマートフォンを始め、タブレット端末、GPS搭載機器、ゲーム機やその他USB接続機器へのフルスピード充電を実現します
出張や旅行のお供に:プラグが折りたため、持ち運びにも便利。クレジットカードとほぼ同じ大きさです。モバイルバッテリーと充電器を両方持ち歩く必要がありません。
高い互換性:Anker独自技術のPowerIQとVoltageBoostにより、あらゆるUSB機器にフルスピード充電が可能です。(Qualcomm Quick Chargeは搭載しておりません)
家の中でも外出先でも:コンセントからAnker PowerCore Fusion本体とその他の機器を充電できます。始めにお使いの機器を充電し、その後Anker PowerCore Fusion本体の充電を開始します。そのまま持ち出せば外出先であっても、iPhone 11 Proを約1回、その他スマートフォンを1回以上フル充電が可能です。
荷物が半分に:旅行や出張の時に余分な充電器やケーブルを持ち歩く必要はありません。必要なのではAnker PowerCore Fusionとお使いの機器用の充電ケーブルだけです。

付属品Micro USBケーブル、取扱説明書 ホワイト 質量(g)約189 出力【AC使用時】5V=2.1A (各ポート最大2.1A) 、【モバイルバッテリー使用時】5V=3A (各ポート最大3A) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約72×70×31 入力【AC使用時】100-240V=0.5A、【Micro USB使用時】5V=2.1A 入力仕様AC / Micro USB バッテリー容量(mAh)5000 USBポート数2 RoHS指令(10物質対応)対応 充電端子AC/microUSB 給電端子USB-A 内容量1個
注意
※本製品の動作温度は約0℃~40℃です。電熱ベストの発熱箇所など動作温度を超える場所でのご利用はお控えください。
※本製品を充電する際は、他の機器との接続を切るかもしくはボタンを押してください。30秒後に本体充電が開始されます。
※LEDランプはケーブルを外した後やコンセントから抜いた後、10秒後に消えます。
※製品を正常に充電するために5V = 2A以上出力できる充電器をご用意ください。
※ライトニングUSBケーブルやUSB-Cケーブルは同梱しておりません。
※製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
15609949 A1621021
2,698
アウトレット
2,968 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
15609949
2023-05-21
用途:
出張用の携帯充電器

ホテルや新幹線でコンセントからのバッテリー充電も他に持ち歩く必要がないのでとても便利です。ただ・・5000容量だともう一回り小さいか、この大きさだと10000容量は欲しい所です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする