セトクラフト
箸置きセット(ミニオンズ)
人気キャラクター・ミニオンズの箸置きセット。
仕様
オーブン対応:不可
セット内容
箸置き4種×各1個
材質
陶器(ストーン)
色
ミニオンズ
電子レンジ
×
食器洗浄機
×
食器の種類
中華食器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15612898
U22-1105
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください