セトクラフト
スナックトレイ
おつまみとソースが一緒に盛り付けできるスナックトレイ。
材質
陶器(ニューボン)
高さ(mm)
45
短辺(mm)
92
長辺(mm)
162
寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)
約9.2×16.2×4.5
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15613406
SP-2006
マスタード
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
15613388
SP-2004
ケチャップ
¥
1,300
取扱い終了
返品不可
15613397
SP-2005
マヨネーズ
¥
1,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください