MMI への字吸引嘴管

MMI への字吸引嘴管 MMI

用途再使用可能な汎用吸引チップ 有効長(mm)80 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00024000157 医薬品医療機器等法一般医療機器 内容量1本
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端寸法(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
15618105 - 小(S) 2.2 669-011-02
オープン
2,298
2,528 (税込)
3日以内出荷

返品不可
15618114 - 中(M) 2.7 669-011-03
オープン
2,298
2,528 (税込)
3日以内出荷

返品不可
15618130 - 大(L) 3.3 669-011-04
オープン
2,298
2,528 (税込)
欠品中

返品不可
15618139 - 細(SS)リング付き 1.6 669-012-01
オープン
2,398
2,638 (税込)
3日以内出荷

返品不可
15618148 - 小(S)リング付き 2.2 669-012-02
オープン
2,398
2,638 (税込)
3日以内出荷

返品不可
15618157 - 中(M)リング付き 2.7 669-012-03
オープン
2,398
2,638 (税込)
3日以内出荷

返品不可
15618166 - 大(L)リング付き 3.3 669-012-04
オープン
2,398
2,638 (税込)
3日以内出荷

返品不可
15618096 - 細(SS) 1.6 669-011-01
オープン
2,298
2,528 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする