BONIMED BONIMEDの 医療 BONIMEDの 鋼製小物 BONIMEDの 鋭匙・鈎 BONIMED 腹壁鈎フリッチ BONIMED 腹壁鈎フリッチ 注文コード 15618909 15618918 注文コード 15618909 15618918 注文コード 15618909 15618918 用途鈎 全長(mm)265 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00024000182 医薬品医療機器等法一般医療機器 内容量1本 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 - A×B(mm) 選択解除 38×4060×52 村中注文コード 選択解除 669-072-01669-072-02 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 15618909 - 38×40 669-072-01 オープン ¥9,998 ¥9,998 ¥10,998 (税込) 3日以内出荷返品不可 15618918 - 60×52 669-072-02 オープン ¥12,980 ¥12,980 ¥14,278 (税込) 3日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 医療 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 薬のみ器 200cc S053 ピップ 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ どこでも安心シート ピップ 税込¥659 ¥599 バスケットへ 和光堂 1歳からのおやつ+DHA 小魚すなっく 和光堂 税込¥237 ¥219 バスケットへ 和光堂 1歳からのおやつ+DHA ごませんべい4連 和光堂 税込¥215 ¥199 バスケットへ ピカッとキャッチN ピップ 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ 和光堂 1歳からのおやつ+DHA バラエティパック 畑のビスケット&クッキー 和光堂 税込¥269 ¥249 バスケットへ ピカッとキャッチ替え2本入 ピップ 税込¥868 ¥789 バスケットへ MYビニール鉗子(アヤ溝) 松吉医科器械 税込¥3,078~ ¥2,798~ 刺抜きルーペ ST-95 MIZAR(ミザールテック) 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ 和光堂 1歳からのおやつ+DHA 英文字ビスケット4連 和光堂 税込¥215 ¥199 バスケットへ 和光堂 1歳からのおやつ+DHA わかめせんべい 和光堂 税込¥237 ¥219 バスケットへ 外科剪刀(左利き用)両鈍・直型 フリッツメディコ 税込¥3,958~ ¥3,598~ ストレツチライン3 110G ピップ 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ 和光堂 1歳からのおやつ+DHA トマト&チーズビスケット 和光堂 税込¥237 ¥219 バスケットへ H288袋オブラート50枚入 ピップ 税込¥430 ¥398 バスケットへ 和光堂 1歳からのおやつ+DHA いわしせんべい4連 和光堂 税込¥215 ¥199 バスケットへ H289袋オブラート100枚入 ピップ 税込¥754 ¥698 バスケットへ 和光堂 1歳からのおやつ+DHA 黒豆きなこクッキー 和光堂 税込¥237 ¥219 バスケットへ 和光堂 1歳からのおやつ+DHA えびせんべい 和光堂 税込¥237 ¥219 バスケットへ B069ベビーコットン ピップ 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ医療・介護用品医療鋼製小物鋭匙・鈎 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります 本体 鉗子 鉗子立て 鉗子 剪刀 メス・カッター・ナイフ 医療用ピンセット 持針器 開口器・開創器 鋭匙・鈎 骨鉗子 骨片打込器 剥離子・起子 穿刺針・生検針 吸引シカン 消息子 スタイレット その他鋼製器具 シェアする マイページ 最近見た商品